絞り込み
外径(Φmm)
- 165
- 125(1)
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 66(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 44(1)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
![165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266938-240529-02.jpg)
165mm18V充電式防じん兼用丸のこ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグトラスコ品番268-0011無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66切込深さ(mm)61(逆5°)バッテリー電圧(V)18適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20




![165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266938-240529-02.jpg)