絞り込み
バッテリー容量(Ah)
- 2
- 6(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4300(1)
ブランド
- エスコ(1)
![[充電式]丸鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274245-251027-02.jpg)
[充電式]丸鋸
エスコ¥26,200税込¥28,8201台翌日出荷付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。仕様バッテリー・充電器付質量(kg)2.5(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27バッテリー容量(Ah)2充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140




![[充電式]丸鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274245-251027-02.jpg)