絞り込み
電源(V)
  • 100(39)
  • 100~120(1)
  • 100~240(1)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2\\3590(1)
  • 3400(2)
  • 3450(3)
  • 3500(2)
  • 3600(2)
  • 6700(1)
  • 7000(2)
  • 9200(1)
  • 10000(2)
  • 11000(3)
  • 12000(8)
  • 12500(1)
  • 13000(3)
  • 14000(2)
  • 26500(1)
  • 28000(1)
  • 30000(1)
コード長さ(m)
  • 2
  • 1(1)
  • 1.5(7)
  • 1.6(4)
  • 1.7(1)
  • 1.75(2)
  • 1.8(11)
  • 1.85(2)
  • 1.9(1)
  • 1.95(1)
  • 1.97(1)
  • 2.3(3)
  • 2.4(4)
  • 2.5(38)
  • 2.9(1)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(24)
  • 9(2)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(15)
  • 200~300未満(8)
  • 300~400未満(8)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
電流(A)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(4)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.1(3)
  • 2.3(2)
  • 2.6(1)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 3.2(2)
  • 3.3(1)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 5.2(1)
  • 6.2(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • E-Value(2)
  • EARTH MAN(4)
  • KENOH(1)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(4)
  • SK11(3)
  • WIZ'A(1)
  • エスコ(1)
  • オフィスマイン(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • パオック(1)
  • ビックツール(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • マキタ(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • 日東工器(2)
  • 東京オートマック(1)
  • 淀川電機製作所(1)
E-Value・EARTH MAN・KENOH・NSK(ナカニシ)・SHINKO(新興製作所)・SK11・WIZ'A・エスコ・オフィスマイン・ニシガキ工業・パオック・ビックツール・マイト工業株式会社・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・東京オートマック・淀川電機製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランダムサンダー E-Value

    ランダムサンダー

    E-Value(25件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
    用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック電流(A)2.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])12500コード長さ(m)2本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)125(マジック式)振動数(min-1)25000定格時間(分)30
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
    電源(V)単相100パット径(Φmm)123ペーパー径(Φmm)125
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(46件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
    付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバックトラスコ品番422-7557全長(mm)253質量(kg)1.5電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ

    ベルトディスクサンダ

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
    用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取り付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム質量(kg)17ベルト幅(mm)100電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)2型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
  • 電機やすり 京セラインダストリアルツールズ

    電機やすり

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
    用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
  • ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ベンチグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
    用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付電流(A)1.6電源(V)単相100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2950/3500コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(19件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ全長(mm)131質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
    用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5色赤高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
  • 電気グラインダ マキタ

    電気グラインダ

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
    用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)全長(mm)375質量(kg)9.4電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • サンダ 京セラインダストリアルツールズ

    サンダ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    ●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です
    用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
    用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)218質量(kg)1.4電流(A)3.2電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000~12000コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)カーボンブラシ呼び番号75ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダ

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
    用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
  • チェーンソー目立て機 ニシガキ工業

    チェーンソー目立て機

    ニシガキ工業(12件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
    用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨トラスコ品番423-3557セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂質量(g)610コード長さ(m)2本体寸法(mm)90×230×50定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)100定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 卓上グラインダ マキタ

    卓上グラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    欠品中
    作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
    付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)トラスコ品番416-6531全長(mm)395質量(kg)20.5電流(A)6.2電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9定格出力(W)550回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • 卓上グラインダ マキタ

    卓上グラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
    付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト全長(mm)375質量(kg)9.5電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • ベルトサンダー SK11

    ベルトサンダー

    SK11(11件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
    用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22ベルト幅(mm)100電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電力(W)340ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)約2.0ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400ベルト寸法(mm)100×915
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
    用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
  • サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS555M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
    用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)絶縁方式二重絶縁カーボンブラシ呼び番号608CV保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000振動3軸合成値(m/s2)5.2
  • 両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    両頭グラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです
    用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)コード長さ(m)2電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径150定格使用時間(分)30砥石内径(mm)12.7
  • サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所)

    サンダーポリッシャー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。 低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。 市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
    セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋周波数(Hz)50/60電流(A)3電圧(V)100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])5000~12000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155電源コード(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(Φmm)125偏芯量2mm
  • EM ホームベンチグラインダー EARTH MAN

    EM ホームベンチグラインダー

    EARTH MAN
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
    用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80質量(kg)約7.4(砥石含)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230コード長さ(m)約2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300定格時間(分)30無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
  • ベルトサンダー EARTH MAN

    ベルトサンダー

    EARTH MAN(16件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
    用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30
  • コード式オービタルサンダー SK11

    コード式オービタルサンダー

    SK11(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
    用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
  • コード式ミニサンダー EARTH MAN

    コード式ミニサンダー

    EARTH MAN
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)219質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)4
  • スピンドルサンダー 330W SK11

    スピンドルサンダー 330W

    SK11(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
    用途木材の曲面研磨。付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート電流(A)3.9電源(V)100消費電力(W)330コード長さ(m)2本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
  • ダブル仕上サンダ マキタ

    ダブル仕上サンダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    往復と偏芯運動の切り替えが可能!
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)全長(mm)235質量(kg)1.45電流(A)1.7電源(V)単相100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)6.0
  • 電動スーパーハンド 日東工器

    電動スーパーハンド

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
    付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用トラスコ品番309-1619質量(kg)1.4(電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2無負荷ストローク長(mm)8無負荷ストローク数(min-1)4500取付最大軸径(Φmm)5
  • サンダー SHINKO(新興製作所)

    サンダー

    SHINKO(新興製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
    用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
  • 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック

    両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ

    パオック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
    用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10
  • カーブサンダー電気式 オフィスマイン

    カーブサンダー電気式

    オフィスマイン
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    9日以内出荷
    まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
    トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
  • 木工用ベルトサンダー E-Value

    木工用ベルトサンダー

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用
    付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30
  • オービタルサンダー KENOH

    オービタルサンダー

    KENOH
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    サビ・ペンキ落としに。木材等平面の表面仕上げに。握りやすいグリップ付ハンドル。パッドサイズ:90×187mm。連続作業に:スイッチ固定ボタン。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。楕円運動:オービタル機能。
    用途木材などの研磨や表面仕上げに。付属品サンディングペーパー3枚(#60、#100、#240各1枚)電流(A)1.8回転数(min-1[r.p.m])約12000コード長さ(m)2本体質量(g)1400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L150×W250×H・D90W数(W)150
  • コード式オービタルサンダー EARTH MAN

    コード式オービタルサンダー

    EARTH MAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186
  • オービタルサンダー WIZ'A

    オービタルサンダー

    WIZ'A
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂色サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
  • 電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ

    電動サンダーセット(ペーパー付)

    エスコ
    ¥9,510税込¥10,461
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
    用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
  • 超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V NSK(ナカニシ)

    超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V

    NSK(ナカニシ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
    アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
    用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨にセット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2mコード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーサンダー SHINKO(新興製作所)

    コーナーサンダー

    SHINKO(新興製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。
    用途マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。付属品サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ周波数(Hz)50/60電流(A)1.4電圧(V)100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])13000コード長さ(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(mm)140×97
  • ベルトグラインダー 淀川電機製作所

    ベルトグラインダー

    淀川電機製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    欠品中
    1台で横型・縦型での使用が可能です 硬質材・高熱材向きの高速タイプです 100×915のベルトが使用可能です 50Hz/60Hz兼用です RoHS指令適合製品です 1台から特注対応・異電圧対応可能です
    用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポリッシャー マイト工業株式会社

    ローラーポリッシャー

    マイト工業株式会社
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    11日以内出荷
    強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
    用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)質量(kg)1.6(入力コード含む)消費電力(W)220コード長さ(m)2定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112速度ベルト速度:580mpm定格入力電流(A)2.2ベルト寸法(mm)60×260アズワン品番65-2354-93RoHS指令(10物質対応)対応
研磨(電動)