絞り込み
電源(V)
- 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000
- 1800(4)
- 3000~4500(5)
- 3400(7)
- 3450(6)
- 3500(11)
- 3600(8)
- 4000(4)
- 4300(4)
- 4800(5)
- 5000(5)
- 10000(14)
- 11000(5)
- 12000(24)
- 13000(4)
- 14000(6)
- 15000(3)
- 17000(4)
- 18500(3)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(4)
消費電力(W)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1100未満(1)
- 1100~1200未満(2)
電流(A)
- 9.5(2)
- 10.6(1)
- 11.5(2)
保証期間
- 1年間(2)
1年間
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- TINOVA(1)
SHINANO(信濃機販)・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・TINOVA
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

電子ポリッシャ
マキタ(10件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。全長(mm)210質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2.5能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
ポリッシャー(脱着式) RPE202
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
電子ポリッシャー
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台欠品中放熱性に高い2分割モーターコイル形状と樹脂ハウジングのベアリング室に鉄ブッシュを採用し、高耐久性を実現。 ダイヤル式無段変速機構で作業に適した回転数設定が可能。 負荷を掛けても回転の低下が少なく、安定した仕上がりが得られる定速度制御を採用。 スピンドルロックで先端工具の交換が簡単に。 エアカバー付で冷却風の向きを変更できます。(着脱可能) パット外径 150mm / 180mmに対応。質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5パッド径(Φmm)(面ファスナーパット)150(標準)/180
ポリシャー APE201
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
変速電動ポリッシャー
EARTH MAN(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
電動ポリッシャー
TINOVA¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途車ボディのコンパウンド研磨・小キズ消し・ワックス掛け・鏡面仕上げのほか、床の洗浄・頑固な汚れ落とし・ワックスの剥離に付属品レンチ、ハンドル、Φ180mmパット、Φ180mmスポンジバフ、スペアカーボンブラシ×2、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロン色オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)2400先端サイズM16-2.0消費電力(W)950定格電圧(V)AC100(50/60Hz)動作方式シングルアクション 電源コード長さ:約5m連続使用時間(分)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600~2000、回転速度調整方式:無段階寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約215×90×230
電動シングルアクションポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷軽量化とクラスNo.1のパワーを両立全長(mm)194質量(kg)2高さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])600~2000
ディスクサンダー
SHINANO(信濃機販)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に質量(kg)1.05全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)取付ねじ径(inch)5/16コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0ペーパー寸法(Φmm)125
ポリッシャーセット(1/4”Hex軸)
エスコ¥3,550税込¥3,9051セット翌日出荷インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚最大回転数(min-1[r.p.m])2000軸6.35mm六角軸パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)