カテゴリ
絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(5)
- 60~70未満(12)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(39)
- 200~300未満(33)
- 300~400未満(15)
- 400~500未満(14)
- 500~600未満(19)
- 600~700未満(6)
- 700~800未満(12)
- 900~1000未満(13)
- 1000~1100未満(8)
- 1100~1200未満(4)
- 1200~1300未満(2)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(1)
- 2000以上(2)
- その他(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- VERTEX(バーテックス)(57)
- マキタ(32)
- ファーステック(25)
- ニシガキ工業(23)
- エスコ(22)
- RUPES(21)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 日東工器(17)
- 本多電子(17)
- リューター(日本精密機械工作)(14)
- コンパクトツール(13)
- オフィスマイン(10)
- 淀川電機製作所(10)
- SHINKO(新興製作所)(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- EARTH MAN(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 新興工業(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・VERTEX(バーテックス)・マキタ・ファーステック・ニシガキ工業・エスコ・RUPES・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・本多電子・リューター(日本精密機械工作)・コンパクトツール・オフィスマイン・淀川電機製作所・SHINKO(新興製作所)・HiKOKI(ハイコーキ)・ヤナセ(柳瀬)・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・新興工業・ブランドをもっと見る
11ページ目: 研磨(電動)

ドリルマスター TAKUMIX SHINE
シーフォース¥227,000税込¥249,7001セット7日以内出荷超音波振動を利用し、研磨、穴あけ、バリ取りをはじめ、オプションを使用することで貴金属のヘラ磨きや超音波カッターとしても使用可能です 。 先端パーツの形状、長さに合わせて周波数を自動で調整する自動追尾機能を搭載しています。 出力はダイヤルで調整が可能で、周波数域は通常使用する「ノーマルモード」と微細な作業を行う「ファインモード」の2つがあります。寸法(mm)発振機/200×250×130質量(kg)(発振機)約3.5、(ハンドピース)約0.13電源(V)AC100~230(50/60Hz)最大出力(W)50コード長さ(m)1.5周波数(kHz)モード1/20~23、モード2/39~49寸法(Φ×mm)ハンドピース/30×140アズワン品番2-8002-41
笹刃専用研磨機(高速グラインダー付)
新興工業¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)515×305×210使用砥石SK-203T(WA36M)
8枚刃専用研磨機(グラインダー無し)
新興工業¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225
ヘアラインサンダー
レヂトン¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。 作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁質量(kg)5.4電流(A)11電圧(V)100ベルト速度(m/min)1100定格時間(分)30
ショートネックコードレスWアクションポリッシャー
RUPES¥68,980税込¥75,8781セット4日以内出荷バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φ回転数(min-1[r.p.m])2000~5000本体質量(g)705(バッテリー込)全長(cm)30(電池パック装着時)オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)50
ディスクサンダー
SHINANO(信濃機販)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に質量(kg)1.05全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)取付ねじ径(inch)5/16コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0ペーパー寸法(Φmm)125
超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V
NSK(ナカニシ)¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨にセット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2mコード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。質量(g)140(コード除く)コード長さ(m)3取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式寸法(Φ×Lmm)最大28×134振動子PZT電歪式RoHS指令(10物質対応)対応
高密度バフ 角 70×8mm
道刃物工業¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい用途木彫全般材質羊毛フェルト形状角(高密度)厚さ(mm)8径(Φmm)70穴径(Φmm)10
高密度バフ 小丸 70×8mm
道刃物工業¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい用途木彫全般材質羊毛フェルト形状小丸(高密度)厚さ(mm)8径(Φmm)70穴径(Φmm)10
ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用)
道刃物工業¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷彫刻刀研ぎ機ミニハイスケアーの荒研ぎ機特化したバージョン ミニハイスケアーR型の登場です。 刃先が、バフの掛け過ぎや砥石の当てミスで鈍角になると いくら仕上げをかけても切れ味はよくなりません。 刃先の状態がひどい場合、ダイヤケアーでの研ぎ降ろしも一苦労。 そんな時の研ぎの効率化にお勧めです! 荒研ぎ用のWA砥石、中研ぎ用のPVA砥石(平と丸2種)、ダイヤ円盤を搭載し 刃物の荒研ぎを強力にサポートします! ミニハイスケアー2型をお持ちの方で荒研ぎを効率よく行いたい、という方にオススメです。用途木彫全般寸法(mm)160×110×255質量(kg)約5電源(V)100/600W回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ¥53,600税込¥58,9601台翌日出荷強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ¥47,800税込¥52,5801台翌日出荷強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
吸じんサンダー
エスコ¥26,900税込¥29,5901台翌日出荷木材の表面仕上げ 金属面のサビ落とし、表面仕上げ 抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現 高研削力を実現した最適な編芯量&回転数 二重絶縁構造 乾式 集じん機構付 電子制御 集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13![[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564715-220415-02.jpg)
[EA809PX-41用] スポンジ(ハード)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷[EA809PX-41用]スポンジ(ハード) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ![[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564706-220415-02.jpg)
[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷[EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ![[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564697-220415-02.jpg)
[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ![[EA809PX-41用] モップバフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564679-220415-02.jpg)
[EA809PX-41用] モップバフ
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷[EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)![[EA809PX-41用] ディスクパッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564663-220415-02.jpg)
[EA809PX-41用] ディスクパッド
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷[EA809PX-41用]ディスクパッド 専用マジックテープ取付式仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):5●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
ランダムアクションサンダー(吸塵付)
エスコ¥19,000税込¥20,9001台翌日出荷吸じんランダムアクションサンダー ブレーキリング ソフトラバーグリップ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現。 二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構 速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能 コンパクトなデザインと様々なグリップ位置の採用により、頭上での作業も快適仕様●ペーパーサイズ:Φ125mm(マジック式)●電源:AC100V、250W●回転数:7500~12000rpm●本体サイズ:122(W)×150(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2.5m●付属品:マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚![[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564426-220415-02.jpg)
[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷EA809PD-2用替パッド ラバータイプより硬めです。仕様●サイズ:Φ125mm●材質:エラストマー
コーナーサンダー
SHINKO(新興製作所)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。用途マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。付属品サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ周波数(Hz)50/60電流(A)1.4電圧(V)100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])13000コード長さ(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(mm)140×97
ハイローラー用 研磨ベルト
モトユキ¥4,198~税込¥4,618~1セット(10本)ほか翌々日出荷から9日以内出荷●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。 ●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
ミニハイスケアーBOXセット
道刃物工業¥28,980税込¥31,8781セット7日以内出荷ミニハイスケアー2型と収納BOXがお得なセットになりました。彫刻刀のお手入れの必需品です!用途木彫全般セット内容ミニハイスケアー2型 本体、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、青棒 1個付属
研ぎ機3点セット
道刃物工業¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷ミニハイスケアー2型と収納ボックスとダイヤケアーの三点セットです。研ぎにもとことんこだわりたい方にぜひオススメです!用途木彫全般セット内容ミニハイスケアー2型 本体、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、ダイヤケアー、青棒1個付属
磨研機
ヤナセ(柳瀬)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷コンパクトで持ち運び可能な卓上タイプのグラインダーです。 ワンタッチ脱着でディスク交換ができるセービングシリーズでの利用がオススメです。 M10ワンタッチディスクや15穴ディスクも使用可能です。 スタンドを立てるとディスク面の角度が変えられます。用途機械加工品のバリ取り、面取り、軽研削、一般仕上げ、鏡面仕上げ用。トラスコ品番195-4527質量(kg)9.2砥石径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)150無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3275/3930アズワン品番64-8784-29
エアリムーブサンダ 縦回転仕様セット品
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。 180度ハンドルが回転します。トラスコ品番160-8816セット内容イレイサーホイール、研磨ホイール、ワイヤーホイールアダプター、ワイヤーホイール(粗目)、ワイヤーホイール(中目)、ワイヤーホイール(細目)、5mmレンチ質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)330ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ベルトグラインダー
淀川電機製作所¥139,800税込¥153,7801台欠品中1台で横型・縦型での使用が可能です 硬質材・高熱材向きの高速タイプです 100×915のベルトが使用可能です 50Hz/60Hz兼用です RoHS指令適合製品です 1台から特注対応・異電圧対応可能です用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードオービタルサンダー
TRITON¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷パワフル500Wモーター搭載のギヤードオービタルサンダーは、2つのモードであらゆる研磨作業も楽にこなします。用途研磨・研削作業に。質量(kg)3.1取付方式サンディングディスク:面ファスナー式定格消費電力(W)500パッド径(Φmm)サンディング:150/125負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2500~6250
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123
ミニエイト 専用機用ハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥44,980税込¥49,4781個欠品中ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
ミニエイト アングルハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
ミニエイト スイングハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
ミニエイト ロングハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷ミニエイトシステム・ロングハンドピース。 奥まった狭い部分の加工に最適。付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)118.5質量(g)120外径(mm)26
ミニエイト スタンダードハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26
超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
ペグラモータユニット
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。 貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。 ブラシレスモーター仕様。適合機種AMC3質量(g)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000コードΦ6.2×1.5m最大トルク(N・cm)7.6


















![[EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564724-220415-02.jpg)
![[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564715-220415-02.jpg)
![[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564706-220415-02.jpg)
![[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564697-220415-02.jpg)
![[EA809PX-41用] モップバフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564679-220415-02.jpg)
![[EA809PX-41用] ディスクパッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564663-220415-02.jpg)

![[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564426-220415-02.jpg)