絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
電流(A)
保証期間
1年間
ブランド
モノタロウ・VERTEX(バーテックス)・マキタ・ファーステック・ニシガキ工業・エスコ・RUPES・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・本多電子・コンパクトツール・リューター(日本精密機械工作)・オフィスマイン・淀川電機製作所・SHINKO(新興製作所)・HiKOKI(ハイコーキ)・ヤナセ(柳瀬)・EARTH MAN・新ダイワ・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 研磨(電動)

531件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    11.5mm
    サイズ(mm)11.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    22.0mm
    サイズ(mm)22
  • コレット式パンチフォーマ VERTEX(バーテックス)

    コレット式パンチフォーマ

    VERTEX(バーテックス)
    309,800税込340,780
    1台
    翌々日出荷
    各種パンチや研磨ホイールの成型等に最適です。コレット式のため、ワークを正確に素早く把握することができます。15°毎の割り出し機能付きです。
    仕様割り出し数:24分割材質SUj2精度割り出し:±10秒以内
  • VEG-25A 4枚刃用 ホルダユニット VERTEX(バーテックス)

    VEG-25A 4枚刃用 ホルダユニット

    VERTEX(バーテックス)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機用のホルダユニットです。
    用途4枚刃用
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    13.0mm
    サイズ(mm)13
  • VEG-25A 3枚刃用 ホルダユニット VERTEX(バーテックス)

    VEG-25A 3枚刃用 ホルダユニット

    VERTEX(バーテックス)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機用のホルダユニットです。
    用途3枚刃用
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    10.5mm
    サイズ(mm)10.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    5.5mm
    サイズ(mm)5.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    2.5mm
    サイズ(mm)2.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    9.5mm
    サイズ(mm)9.5
  • 研磨砥石 VERTEX(バーテックス)

    研磨砥石

    VERTEX(バーテックス)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機用の研磨砥石です。HSSエンドミル用。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    25.0mm
    サイズ(mm)25
  • VEG-13A 4枚刃用 ホルダユニット VERTEX(バーテックス)

    VEG-13A 4枚刃用 ホルダユニット

    VERTEX(バーテックス)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機VEG13A用のホルダユニットです。
    用途4枚刃用
  • VDG-13A用 ホルダユニット 13-14 VERTEX(バーテックス)

    VDG-13A用 ホルダユニット 13-14

    VERTEX(バーテックス)
    16,980税込18,678
    1式
    翌々日出荷
    ドリル研磨機VDG13A用ホルダユニット
  • サインドレッサ VERTEX(バーテックス)

    サインドレッサ

    VERTEX(バーテックス)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    ゲージブロックを使用するサインバー式精密角度ドレッサです。
    材質SCM440
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    4.5mm
    サイズ(mm)4.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    24.0mm
    サイズ(mm)24
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    23.0mm
    サイズ(mm)23
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    30.0mm
    サイズ(mm)30
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    20.0mm
    サイズ(mm)20
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    10.0mm
    サイズ(mm)10
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    21.0mm
    サイズ(mm)21
  • 研磨砥石 VERTEX(バーテックス)

    研磨砥石

    VERTEX(バーテックス)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ドリル研磨機用の研磨砥石です。超硬ドリル用。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    12.5mm
    サイズ(mm)12.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    5.0mm
    サイズ(mm)5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    6.5mm
    サイズ(mm)6.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    17.0mm
    サイズ(mm)17
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    7.5mm
    サイズ(mm)7.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    3.5mm
    サイズ(mm)3.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    14.0mm
    サイズ(mm)14
  • 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション

    卓上型ドリル研磨機

    ギガ・セレクション
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。ハイスドリルはもちろん、超硬ドリル(オプション)も、誰でも簡単に高精度な円錐型研磨が可能です。独自の平面研磨方式により、強度の高い刃先形状に仕上がり、工具寿命が延びます。コレットやコレットホルダー(オプション)を追加することで、大径やエンドミルシャンクドリルの再研磨も可能です。砥石(オプション)を交換すればローソク(一文字)型の鉄骨ドリルの研磨にも対応します。独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。(刃先ポジショナーの基準線と刃先が平行になるように調整)。独自の平面研磨方式による工具寿命の延長。一般的な円錐状の砥石の「外周」で研磨する外周研磨方式は、ドリルの刃先に砥石のRが転写され、刃先の強度が低下する課題がありました。対して本機は、砥石の「平面」で研磨する平面研磨方式により刃先を平面に仕上げることで、刃先強度を高め、工具寿命の延長を可能にしました。
    付属品刃先ポジショナー、コレットホルダー、吸塵アダプター形状Xシンニング(円錐型)種類本体電源(V)AC100(50/60Hz)ドリル先端角度(°)90~140/160~180(調整式)
  • 卓上型ドリル研磨機(オプション・消耗品) ギガ・セレクション

    卓上型ドリル研磨機(オプション・消耗品)

    ギガ・セレクション
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • コード式オービタルサンダー EARTH MAN

    コード式オービタルサンダー

    EARTH MAN
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186
  • エンドレスサンドベルト 浦和工業

    エンドレスサンドベルト

    浦和工業
    7,598税込8,358
    1パック(30個)
    当日出荷
    金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに
    用途先端工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジモーター サンニシムラ

    デジモーター

    サンニシムラ
    259,800税込285,780
    1台
    8日以内出荷
    ダイヤルで無段階変速が可能(0~4,000回転)。超低速回転で加工しても止まりにくいハイパワー仕様。素材のヤケが防止でき、安心して磨けます。
    用途眼鏡フレームセル/テンプルメタル箇所の研磨に。サイズ:W300xD180xH200mm。電源:100V。消費電力:200W。回転数(50/60Hz):0~4000 rpm。定格時間:連続定格。*標準オプション:。フレームセル用布バフ150Φmm2枚。メタルテンプル用布バフ150Φmm2枚
  • 電子ポリッシャーキット エスコ

    電子ポリッシャーキット

    エスコ
    26,500税込29,150
    1セット
    翌々日出荷
    【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
    セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
  • 12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】仕様ダブルアクション適合電池パック、充電スタンド、ACアダプター、ウレタンバフ(25×95)黄段付、ウレタンバフ(25×95)細目段付回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72
  • チップソー専用研磨機(高速グラインダー付き) 新興工業

    チップソー専用研磨機(高速グラインダー付き)

    新興工業
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
    チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考高速グラインダー付き本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
  • チップソー専用研磨機(中速グラインダー付き) 新興工業

    チップソー専用研磨機(中速グラインダー付き)

    新興工業
    24,980税込27,478
    1台
    11日以内出荷
    チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考中速グラインダー付き本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
  • チップソー専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業

    チップソー専用研磨機(グラインダー無し)

    新興工業
    22,980税込25,278
    1台
    11日以内出荷
    チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考グラインダーなし本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
研磨(電動)