カテゴリ
絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(5)
- 60~70未満(12)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(39)
- 200~300未満(34)
- 300~400未満(15)
- 400~500未満(14)
- 500~600未満(17)
- 600~700未満(6)
- 700~800未満(12)
- 900~1000未満(13)
- 1000~1100未満(8)
- 1100~1200未満(4)
- 1200~1300未満(2)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(1)
- 2000以上(2)
- その他(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- EARTH MAN(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- RUPES(20)
- SHINKO(新興製作所)(10)
- VERTEX(バーテックス)(57)
- エスコ(22)
- オフィスマイン(10)
- コンパクトツール(13)
- ニシガキ工業(23)
- ファーステック(25)
- マキタ(32)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- リューター(日本精密機械工作)(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 新興工業(8)
- 日東工器(15)
- 本多電子(17)
- 淀川電機製作所(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・RUPES・SHINKO(新興製作所)・VERTEX(バーテックス)・エスコ・オフィスマイン・コンパクトツール・ニシガキ工業・ファーステック・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・新興工業・日東工器・本多電子・淀川電機製作所・ブランドをもっと見る
12ページ目: 研磨(電動)

ポリッシャーセット(1/4”Hex軸)
エスコ¥3,550税込¥3,9051セット翌日出荷インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚最大回転数(min-1[r.p.m])2000軸6.35mm六角軸パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)
ダブルアクションサンダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400パット径(Φmm)123オービットダイヤ(mm)5
超音波研磨装置 オールマイティリューター
リューター(日本精密機械工作)¥469,800税込¥516,7801セット8日以内出荷超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。質量(kg)4.5出力(W)45MAX電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
集塵装置付ベルトグラインダー(低速型)
淀川電機製作所¥589,800税込¥648,7801台30日以内出荷100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚ベルト速度(m/min)516/618本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式ベルト寸法(mm)100×915無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)
淀川電機製作所¥429,800~税込¥472,780~1台20日以内出荷から30日以内出荷100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
シーニングアタッチメント
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷径の太いドリルの先端を細かく削り穴開け作業を簡単にします用途切れなくなったドリルの再研磨適合機種ドリルシャープナー(No.21200)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥石 皿ビス
PROXXON(プロクソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用用途切れなくなったドリルの再研磨適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質ダイヤ砥石粒度230番厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイス/超鋼/チタン外径(Φmm)44-50RoHS指令(10物質対応)対応
電動目立機
新ダイワ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。種別4mm用タイプホイル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×1000×880乾燥質量(kg)450(本体のみ)
ドリ研 X20
ニシガキ工業¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20研磨角度(°)(刃先)118
ローラーポリッシャー
マイト工業株式会社¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)質量(kg)1.6(入力コード含む)消費電力(W)220コード長さ(m)2定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112速度ベルト速度:580mpm定格入力電流(A)2.2ベルト寸法(mm)60×260アズワン品番65-2354-93RoHS指令(10物質対応)対応
ナロベルター用Eアーム
オフィスマイン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0519材質鉄、ウレタンゴム質量(g)134ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Cアーム
オフィスマイン¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Bアーム
オフィスマイン¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0516材質鉄、ウレタンゴム質量(g)50ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ローラーミニコ変速タイプ(電動式)
オフィスマイン(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。トラスコ品番837-0498セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ質量(kg)1.67消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5電源コード(m)2.4ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0315
ミニギアサンダー 942GS
コンパクトツール¥39,980税込¥43,9781台欠品中質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
オービタル木工用サンダ
パオック(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷広い面を短時間で美しくヤスリがけできます。オービタル機能付なので、前後の動きだけでなく、円運動が加わるので効率良く磨けます。市販の紙ヤスリが使えるので経済的で便利です。用途各種木材の研磨などに。セット内容サンドペーパー:#80・#120・#240、集じん袋、パンチプレート質量(kg)1.3材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)180定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×245ストローク数(min)10000
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー
モトユキ¥95,980税込¥105,5781台9日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)
ハイローラー用 ローラー砥石
モトユキ¥23,980税込¥26,3781セット(5個)翌日出荷特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。 ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。 無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去トラスコ品番836-1914幅(mm)50粒度12質量(kg)1.08砥材GC内径(Φmm)75最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)外径(Φmm)95仕上がり相当番手12~36
たて型万能研磨機(水研用)
SK11¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390電流(A)0.87/0.74電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])420/520コード長さ(m)2.3本体質量(kg)約11砥石寸法(mm)205×25×19定格時間連続
ドリル研磨機 D-KEN26
ビックツール¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。用途Φ13.0以上の再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5220幅(mm)342質量(kg)26高さ(mm)273奥行(mm)265電源単相100Vドリル長(mm)【研削可能】110以上電源コード(m)2使用砥石電着CBN#170モーター出力(W)300モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】90、118~140研磨面サイズ(mm)13~26モーター定格時間連続(定格時間なし)
ドリル研磨機
ビックツール¥729,800税込¥802,7801台3日以内出荷テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610電源単相100V電源コード(m)1.5使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】118研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)
オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース
東空販売(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷全長(mm)170質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)93×178空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
チップソー研磨機
和コーポレーション(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ質量(kg)0.95電流(A)2.2電源(V)単相 交流100 50/60Hz消費電力(W)220コード長さ(m)(3芯)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)230、255、305
ヘアラインサンダー
レヂトン¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。 スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁定格時間(分)30
パワーコングジュニア ヘアーラインキット
ヤナセ(柳瀬)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコングジュニア
ヤナセ(柳瀬)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。長さ(mm)280幅(mm)140質量(kg)1.5消費電力(W)700使用電源100V 50/60Hz適合幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応回転速度(m/min-1[r.p.m])2800~11000
ドリ研X26
ニシガキ工業¥259,800税込¥285,7801台当日出荷大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。用途大径ドリル用Xシンニング研磨機付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドルトラスコ品番758-3818質量(kg)26本体寸法(mm)352×348×365定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)モーター:750逃げ角(度)10定格時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X形モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])3400刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26研磨角度(°)(刃先)118
目立てマスター
三京ダイヤモンド工業¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。 目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。 7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。 本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。 その他の用途には使用しないでください。 カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。トラスコ品番758-6655適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個長さ(mm)270幅(mm)235厚さ(mm)6質量(kg)3.6高さ(mm)100内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合サイズ(mm)105/125/150/180使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売
超音波研磨装置
リューター(日本精密機械工作)¥319,800税込¥351,7801セット8日以内出荷用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種出力(W)45適合ツールM6×0.75電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子構成部品GS-H26+LSC-45
グラインディングサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥49,980税込¥54,9781本翌日出荷バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。ベルト幅(mm)10電源(V)単相AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68ベルト速度(m/s)15ベルト寸法(mm)10×330
ミニポリッシャー
U-TOOLS (埼玉精機)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72
チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー
BISO¥159,800税込¥175,7801台61日以内出荷チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋電源(V)AC100・50/60Hz内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265容器容量(L)1.3ヒューズ容量(A)5研磨容量(個)一般指輪約100