絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
電流(A)
保証期間
1年間
ブランド
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・RUPES・SHINKO(新興製作所)・VERTEX(バーテックス)・エスコ・オフィスマイン・コンパクトツール・ニシガキ工業・ファーステック・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・新興工業・日東工器・本多電子・淀川電機製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 研磨(電動)

522件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    25.0mm
    サイズ(mm)25
  • VEG-13A 4枚刃用 ホルダユニット VERTEX(バーテックス)

    VEG-13A 4枚刃用 ホルダユニット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機VEG13A用のホルダユニットです。
    用途4枚刃用
  • VDG-13A用 ホルダユニット 13-14 VERTEX(バーテックス)

    VDG-13A用 ホルダユニット 13-14

    VERTEX(バーテックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    翌々日出荷
    ドリル研磨機VDG13A用ホルダユニット
  • サインドレッサ VERTEX(バーテックス)

    サインドレッサ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    ゲージブロックを使用するサインバー式精密角度ドレッサです。
    材質SCM440
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    4.5mm
    サイズ(mm)4.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    24.0mm
    サイズ(mm)24
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    23.0mm
    サイズ(mm)23
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    30.0mm
    サイズ(mm)30
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷
    20.0mm
    サイズ(mm)20
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    10.0mm
    サイズ(mm)10
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    21.0mm
    サイズ(mm)21
  • 研磨砥石 VERTEX(バーテックス)

    研磨砥石

    VERTEX(バーテックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    ドリル研磨機用の研磨砥石です。超硬ドリル用。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    12.5mm
    サイズ(mm)12.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    5.0mm
    サイズ(mm)5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    6.5mm
    サイズ(mm)6.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷
    17.0mm
    サイズ(mm)17
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    7.5mm
    サイズ(mm)7.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    3.5mm
    サイズ(mm)3.5
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷
    14.0mm
    サイズ(mm)14
  • 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション

    卓上型ドリル研磨機

    ギガ・セレクション
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    翌々日出荷
    独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。ハイスドリルはもちろん、超硬ドリル(オプション)も、誰でも簡単に高精度な円錐型研磨が可能です。独自の平面研磨方式により、強度の高い刃先形状に仕上がり、工具寿命が延びます。コレットやコレットホルダー(オプション)を追加することで、大径やエンドミルシャンクドリルの再研磨も可能です。砥石(オプション)を交換すればローソク(一文字)型の鉄骨ドリルの研磨にも対応します。独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。(刃先ポジショナーの基準線と刃先が平行になるように調整)。独自の平面研磨方式による工具寿命の延長。一般的な円錐状の砥石の「外周」で研磨する外周研磨方式は、ドリルの刃先に砥石のRが転写され、刃先の強度が低下する課題がありました。対して本機は、砥石の「平面」で研磨する平面研磨方式により刃先を平面に仕上げることで、刃先強度を高め、工具寿命の延長を可能にしました。
    付属品刃先ポジショナー、コレットホルダー、吸塵アダプター形状Xシンニング(円錐型)種類本体電源(V)AC100(50/60Hz)ドリル先端角度(°)90~140/160~180(調整式)
  • 卓上型ドリル研磨機(オプション・消耗品) ギガ・セレクション

    卓上型ドリル研磨機(オプション・消耗品)

    ギガ・セレクション
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌々日出荷
  • コード式オービタルサンダー EARTH MAN

    コード式オービタルサンダー

    EARTH MAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186
  • エンドレスサンドベルト 浦和工業

    エンドレスサンドベルト

    浦和工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1パック(30個)
    当日出荷
    金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに
    用途先端工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジモーター サンニシムラ

    デジモーター

    サンニシムラ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    8日以内出荷
    ダイヤルで無段階変速が可能(0~4,000回転)。超低速回転で加工しても止まりにくいハイパワー仕様。素材のヤケが防止でき、安心して磨けます。
    用途眼鏡フレームセル/テンプルメタル箇所の研磨に。サイズ:W300xD180xH200mm。電源:100V。消費電力:200W。回転数(50/60Hz):0~4000 rpm。定格時間:連続定格。*標準オプション:。フレームセル用布バフ150Φmm2枚。メタルテンプル用布バフ150Φmm2枚
  • 12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】仕様ダブルアクション適合電池パック、充電スタンド、ACアダプター、ウレタンバフ(25×95)黄段付、ウレタンバフ(25×95)細目段付回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72
  • チップソー専用研磨機(高速グラインダー付き) 新興工業

    チップソー専用研磨機(高速グラインダー付き)

    新興工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    11日以内出荷
    チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考高速グラインダー付き本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
  • チップソー専用研磨機(中速グラインダー付き) 新興工業

    チップソー専用研磨機(中速グラインダー付き)

    新興工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    11日以内出荷
    チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考中速グラインダー付き本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
  • チップソー専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業

    チップソー専用研磨機(グラインダー無し)

    新興工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    11日以内出荷
    チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考グラインダーなし本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
  • M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー

    ミルウォーキーツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー。速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応。低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に。クリアコートやプライマーに最適な、繊細仕上げの2.5mmランダムオービット移動直径。一日中快適な、手に優しい人間工学設計。工具不要でバッキングプレートを交換。集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
    付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:2.5
  • M12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダー

    ミルウォーキーツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー。速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応。低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に。確実な車体研磨及びパテ除去(M12 FUEL 150mm ランダムオービットサンダー(5.0mm))。一日中快適な、手に優しい人間工学設計。工具不要でバッキングプレートを交換。集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
    付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:5
  • ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社

    ハイパワーローラーポリッシャー

    マイト工業株式会社
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
    セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1型式HRP-60ES質量(kg)2.16(入力コード含む)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)【入力コード】2.4モーター単相直巻整流子モーター寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245ベルト速度(m/min)780定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)60×260
  • ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニサンダーポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。
    質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)パッド径(Φmm)Φ75
  • ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニサンダーポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット
    4日以内出荷
    10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
    質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)充電時間(分)約160~180パッド径(Φmm)Φ75
  • ドリル研磨機 TANAKA(田中インポートグループ)

    ドリル研磨機

    TANAKA(田中インポートグループ)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
    用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。材質金属製コレット、CBN砥石電源(V)100電源コード(m)1.5
  • 超音波研磨機 ST360 SONOTEC

    超音波研磨機 ST360

    SONOTEC
    ¥469,800税込¥516,780
    1セット
    22日以内出荷
    豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル
    用途基板修正。彫金加工付属品HPを確認ください適合CE認証トラスコ品番390-2474セット内容標準付属工具、フットスイッチ、電源コード材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
  • 超音波研磨機 SF355 SONOTEC

    超音波研磨機 SF355

    SONOTEC
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    22日以内出荷
    シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。
    用途リブ溝の研磨。底面の研磨。バリ取り付属品電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本トラスコ品番390-2475材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂質量(kg)発振器:2.6消費電力(W)45コード長さ(m)ハンドピース:1.7定格電流(A)発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200)入力発振器:AC100、200V(50/60Hz)消費電力(VA)150発振周波数(kHz)20~24
  • ミニオービルサンダー3インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ミニオービルサンダー3インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)108質量(g)700空気消費量(L/min)91騒音値(dB)84無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])15000オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)75
  • ダブルアクションサンダー5インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ダブルアクションサンダー5インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    長さ(mm)187質量(kg)0.7サイズパッドネジ:5/16 "-24寸法エアーインレット(NPT):1/4"空気消費量(L/min)57無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12000音圧レベル(dB)サウンド:84オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)125(5インチ)
  • ミニコングRX(Φ2.34軸用) ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX(Φ2.34軸用)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット
    5日以内出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
  • オービタルサンダー WIZ'A

    オービタルサンダー

    WIZ'A
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂色サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
研磨(電動)