絞り込み
パッド寸法(mm)
電源(V)
コード長さ(m)
1.8・2・2.5・3
最大回転数(min-1[r.p.m])
4000・5500・6000・7000・8000~12000・9000・10000・11000・11500・12000・13000・14000・15000・16000
保証期間
1年間
ブランド
BAHCO(バーコ)・BLACK&DECKER・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・KENOH・MRA(ムラキリアルアドバンス)・REX(レックス)[自動車用品]・SHINKO(新興製作所)・SK11・WIZ'A・エスコ・コンパクトツール・ハゼット・パオック・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・日本ニューマチック工業・東空販売・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(46件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
    付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバックトラスコ品番422-7557全長(mm)253質量(kg)1.5電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(19件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ全長(mm)131質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • サンダー AS550M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS550M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
    用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000振動3軸合成値(m/s2)4.9
  • サンダ 京セラインダストリアルツールズ

    サンダ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    ●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です
    用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185
  • ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダ

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
    用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
  • サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS555M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
    用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)絶縁方式二重絶縁カーボンブラシ呼び番号608CV保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000振動3軸合成値(m/s2)5.2
  • コンパクトミニ オービタルサンダー BLACK&DECKER

    コンパクトミニ オービタルサンダー

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!
    付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)3本体質量(kg)1.15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140ベース寸法(mm)108×110
  • コード式オービタルサンダー SK11

    コード式オービタルサンダー

    SK11(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
    用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
  • S-5000用穴あけパンチ 京セラインダストリアルツールズ

    S-5000用穴あけパンチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
  • ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ミニサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)質量(kg)1.1(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000全負荷電流(A)2.1ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×100
  • コード式ミニサンダー EARTH MAN

    コード式ミニサンダー

    EARTH MAN
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
  • ミニサンダー 813-MPS コンパクトツール

    ミニサンダー 813-MPS

    コンパクトツール
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×73×71騒音値(dB)88流量(L/min)260オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40V 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    40V 充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.91回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)123振動3軸合成値(m/s2)3.2ペーパー寸法(Φmm)1251充電当たりの作業量21分
  • オービタルサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    オービタルサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)質量(kg)1.3(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)180コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000全負荷電流(A)1.9ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)92×184
  • オービタルサンダ マキタ

    オービタルサンダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)3電流(A)6電源(V)単相100消費電力(W)570回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)2.5パッド寸法(mm)115×229ペーパー寸法(mm)115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)

    オービタルサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
    用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])8000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230ストローク数(min-1[回/分])16000~24000オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブル仕上サンダ マキタ

    ダブル仕上サンダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    往復と偏芯運動の切り替えが可能!
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)全長(mm)235質量(kg)1.45電流(A)1.7電源(V)単相100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)6.0
  • 40V 充電式オービタルサンダ マキタ

    40V 充電式オービタルサンダ

    マキタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)80×130ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130振動3軸合成値(m/s2)2.61充電当たりの作業量43分
  • サンダー SHINKO(新興製作所)

    サンダー

    SHINKO(新興製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
    用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
  • チップサンダー40×86mm U TOOLS

    チップサンダー40×86mm

    U TOOLS
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。
    用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ
  • サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS815M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです ●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます ●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です ●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です
    用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500コード長さ(m)2.5型番AS815M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×160×248電源(単相/V)100パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11500振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)2.8電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])4000~10000コード長さ(m)2.5パッド寸法(mm)115×229ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • コンパクトオービタルサンダー BLACK&DECKER

    コンパクトオービタルサンダー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!
    付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチトラスコ品番497-6584電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])7000~15000コード長さ(m)3本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230ベース寸法(mm)90×187
  • サンダー(ソフトグリップ付) エスコ

    サンダー(ソフトグリップ付)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
    材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレスパッドサイズ(mm)90×175
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
  • サンダー AS1000E 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS1000E

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    ●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです ●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています ●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています ●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています
    用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • オービタルサンダー KENOH

    オービタルサンダー

    KENOH
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    サビ・ペンキ落としに。木材等平面の表面仕上げに。握りやすいグリップ付ハンドル。パッドサイズ:90×187mm。連続作業に:スイッチ固定ボタン。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。楕円運動:オービタル機能。
    用途木材などの研磨や表面仕上げに。付属品サンディングペーパー3枚(#60、#100、#240各1枚)電流(A)1.8回転数(min-1[r.p.m])約12000コード長さ(m)2本体質量(g)1400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L150×W250×H・D90W数(W)150
  • ディスクペーパー用サンダー 日本ニューマチック工業

    ディスクペーパー用サンダー

    日本ニューマチック工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    ディスクペーパー専用に設計された超小型、軽量タイプのサンダーです。研磨作業はもちろん軽研削、バリ・カエリ取りにも最適です。回転は円滑で振動が少なく長時間の作業に適しています。レギュレーター内蔵しているため速度調整可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。
    全長(mm)156質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000ホース内径(Φmm)6.3取付ねじ【ホース口径】Rc1/4ペーパー寸法(mm)100×16空気消費量(m3/min)0.3
  • コード式オービタルサンダー EARTH MAN

    コード式オービタルサンダー

    EARTH MAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186
  • ミニオービルサンダー3インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ミニオービルサンダー3インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)108質量(g)700空気消費量(L/min)91騒音値(dB)84無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])15000オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)75
  • ダブルアクションサンダー5インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ダブルアクションサンダー5インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    長さ(mm)187質量(kg)0.7サイズパッドネジ:5/16 "-24寸法エアーインレット(NPT):1/4"空気消費量(L/min)57無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12000音圧レベル(dB)サウンド:84オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)125(5インチ)
  • オービタルサンダー WIZ'A

    オービタルサンダー

    WIZ'A
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂色サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
  • 電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ

    電動サンダーセット(ペーパー付)

    エスコ
    ¥9,510税込¥10,461
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
    用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
  • オービタルサンダー ハゼット

    オービタルサンダー

    ハゼット
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5414
  • 吸じんサンダー エスコ

    吸じんサンダー

    エスコ
    ¥26,900税込¥29,590
    1台
    翌日出荷
    木材の表面仕上げ 金属面のサビ落とし、表面仕上げ 抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現 高研削力を実現した最適な編芯量&回転数 二重絶縁構造 乾式 集じん機構付 電子制御 集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
    仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13
  • エアリムーブサンダ 縦回転仕様セット品 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアリムーブサンダ 縦回転仕様セット品

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。 180度ハンドルが回転します。
    トラスコ品番160-8816セット内容イレイサーホイール、研磨ホイール、ワイヤーホイールアダプター、ワイヤーホイール(粗目)、ワイヤーホイール(中目)、ワイヤーホイール(細目)、5mmレンチ質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)330ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 吸塵式ミニオービタルサンダー813C2D LPS コンパクトツール

    吸塵式ミニオービタルサンダー813C2D LPS

    コンパクトツール
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)550
  • ギヤードオービタルサンダー TRITON

    ギヤードオービタルサンダー

    TRITON
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌日出荷
    パワフル500Wモーター搭載のギヤードオービタルサンダーは、2つのモードであらゆる研磨作業も楽にこなします。
    用途研磨・研削作業に。質量(kg)3.1取付方式サンディングディスク:面ファスナー式定格消費電力(W)500パッド径(Φmm)サンディング:150/125負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2500~6250
  • オービタル木工用サンダ パオック

    オービタル木工用サンダ

    パオック(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌々日出荷
    広い面を短時間で美しくヤスリがけできます。オービタル機能付なので、前後の動きだけでなく、円運動が加わるので効率良く磨けます。市販の紙ヤスリが使えるので経済的で便利です。
    用途各種木材の研磨などに。セット内容サンドペーパー:#80・#120・#240、集じん袋、パンチプレート質量(kg)1.3材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)180定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×245ストローク数(min)10000
  • オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース 東空販売

    オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース

    東空販売(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)170質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)93×178空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダー