絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 300~400未満(3)
電流(A)
  • 3.5
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 5.3(3)
  • 5.8(3)
  • 6.3(3)
  • 7.5(11)
  • 7.6(3)
  • 9.5(3)
  • 10.5(4)
  • 10.6(2)
  • 11(39)
  • 12(21)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 15(29)
コード長さ(m)
  • 2.5(3)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
    付属品帯のこNo.2(合金18山)1本トラスコ品番354-4001質量(kg)6.4電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)495×270コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)パイプΦ120ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角120カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒Φ30
  • ロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    操作しやすい前面操作パネルを採用 現場への持ち運びが行える603mmクラスボディ&質量 18kg。 無段変速機能・・・材料に適した帯のこ周速をダイヤル操作で無段階に設定可能。 定速度制御付・・・設定した周速を一定に保ち、帯のこ寿命を伸ばします。 セリヘッド間隔調整機構・・・セリヘッドの間隔を調整することで切断精度をより向上。(移動範囲45mm) 4段階荷重切替機構・・・材料に適した切断荷重が設定でき、効率よく作業可能。 LEDライト付。 ワンタッチバイスで材料を素早く固定。 テンションハンドル付(のこ刃張り調整)。 コンター機能(タテ)機能を搭載。 直角~45°までの切断が可能。 帯のこ 周長1,260mm×幅12.5mm×厚さ0.5mm対応。
    用途鋼材(丸棒・形銅)、炭素鋼管(ガス管)、ステンレス合金鋼などの切断にトラスコ品番495-7806質量(kg)18電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50切断角度0、45切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5
  • ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
    付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダトラスコ品番354-3994質量(kg)21電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)746×353コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断角度0、45カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
切断/曲げ