絞り込み
電源(V)
- 100(4)
消費電力(W)
- 300~400未満(4)
電流(A)
- 4
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 2(5)
- 3.5(3)
- 4.2(6)
- 5.3(3)
- 5.8(3)
- 6.3(3)
- 7.5(11)
- 7.6(3)
- 9.5(3)
- 10.5(4)
- 10.6(2)
- 11(39)
- 12(21)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(29)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.5(3)
- 5(1)
ブランド
- マキタ(4)

シャー
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。付属品六角棒レンチ、レンチホルダ全長(mm)255質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4000運転音(dB)79カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミ板2.5最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146振動3軸合成値(m/s2)7
1.6ミリストレートシャー
マキタ(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ仕様二重絶縁全長(mm)362質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4500カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250振動3軸合成値(m/s2)9.5
サッシルーター
マキタ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6