絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 800~900未満(2)
電流(A)
  • 8.3
  • 0.8(2)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.2(6)
  • 4.7(2)
  • 4.8(3)
  • 5.3(3)
  • 6.3(3)
  • 7.5(8)
  • 10.5(2)
  • 10.6(2)
  • 11(18)
  • 12(11)
  • 13.5(2)
  • 14(6)
  • 14.5(2)
  • 15(17)
  • 26(2)
コード長さ(m)
  • 2(2)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • trad(1)
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップソー切断機 180mm EARTH MAN

    チップソー切断機 180mm

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
    用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60
  • 卓上丸鋸 trad

    卓上丸鋸

    trad
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
    付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
切断/曲げ