絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.1
  • 0.5(2)
  • 0.7(3)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(9)
  • 1.8(18)
  • 2(54)
  • 2.3(3)
  • 2.4(3)
  • 2.5(82)
  • 2.7(3)
  • 3(35)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 4.5(3)
  • 4.7(2)
  • 5(90)
  • 8(3)
  • 10(1)
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所)

    デスクトップロープカッター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
    付属品替刃3枚(1枚本体取付済)仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱質量(kg)約3.34(電源コード除く)取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム消費電力(W)80スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効長1.1連続使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230mカッター温度約500℃立ち上がり時間約1~2分
切断/曲げ