絞り込み
電源(V)
- 100(11)
消費電力(W)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(3)
- 1200~1300未満(1)
電流(A)
- 26(2)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 3(7)
ブランド
- REX(レッキス工業)
- マキタ(107)
- 本多電子(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(32)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- アサダ(21)
- オグラ(21)
- ホーザン(17)
- DIAMOND(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- SK11(13)
- エスコ(12)
- PROXXON(プロクソン)(12)
- パオック(12)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- 日東工器(8)
- goot(太洋電機産業)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3
REX(レッキス工業)¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
超硬カッタ
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
デッキ開口切断セット
REX(レッキス工業)¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷フラットデッキ開口作業の身体的負担を軽減します。治具で固定することで、無理な作業姿勢を防止。治具で固定することにより、今までずっしりとかかっていた電動式ノコ本体の重量・切断時の振動による負荷が軽減される為、作業者の身体的負担が軽減され、かつ安全な作業環境を実現します。セット内容ハイパーソーXS150S-Z、のこ刃1枚移動ブロック、位置決めプレート(2ケ)、ジャッキねじ、落下防止器(治具用2ケ)、切断角度ゲージ質量(kg)4.8対応【開口深さ】200~400mm切断可能寸法(mm)200~1500
XB125mini
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
XB120Amini
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
パイプマシン
REX(レッキス工業)¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。形式F25A3-TCタンク容量(L)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inchモーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
ライトグルーブ
REX(レッキス工業)¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌々日出荷手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A質量(kg)75形式RG150無負荷回転数(min-1[r.p.m])49本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
パイプマシン
REX(レッキス工業)¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。サイズ8A-25A形式F25A3ステンレス管仕様寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch適合パイプステンレス管モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)オイルタンク容量(L)1.5
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥93,980税込¥103,3781台当日出荷のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
マンティス270A
REX(レッキス工業)¥439,800税込¥483,7801台翌日出荷切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。用途大口径用。セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース質量(kg)80回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマシン F50A
REX(レッキス工業)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。タンク容量(L)2.5能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])42本体質量(kg)46本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
パイプマシン F80A3
REX(レッキス工業)¥589,800税込¥648,7801台3日以内出荷ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタタンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
パイプマシン F80A3GX
REX(レッキス工業)¥619,800税込¥681,7801台3日以内出荷電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1タンク容量(L)4.0能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)67本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)
パイプマシン F80A3GX
REX(レッキス工業)¥679,800税込¥747,7801台翌日出荷電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。トラスコ品番760-4874セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1質量(kg)65タンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
パイプマシン F80AZGX
REX(レッキス工業)¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。タンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC
REX(レッキス工業)¥479,800税込¥527,7801台7日以内出荷二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。用途水道・ガス管のねじ切り仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32電源(V)AC100消費電力(W)500全幅(mm)345全高(mm)355無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A
超硬カッター TC-20
REX(レッキス工業)¥80,980税込¥89,0781台翌々日出荷カッタ本体の自重で直角切断が可能です。 ライニング鋼管の切断に最適です。用途鋼管、被覆鋼管の切断仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番809-4514質量(kg)3.4回転数(min-1[r.p.m])3100モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
超硬カッタ TCーS50
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷トラスコ品番809-4806質量(kg)3.35切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッタ TCーNS25
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷トラスコ品番809-4805質量(kg)3.18切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッタ
REX(レッキス工業)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3
REX(レッキス工業)¥639,800税込¥703,7801台翌日出荷二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)用途水道・ガス管のねじ切りトラスコ品番448-9306質量(kg)64電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)電源コード(m)3
パイプマシンZシリーズ F80AZ
REX(レッキス工業)¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応トラスコ品番448-9322質量(kg)63電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)3
ネジ転造機 NZTーS20A
REX(レッキス工業)¥429,800税込¥472,7801台30日以内出荷切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。用途転造ねじの加工トラスコ品番852-0540セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)540質量(kg)32電源(V)100消費電力(W)500全幅(mm)345全高(mm)355最大加工能力【ねじ】15A~20A無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58
パイプマシン搭載型グルーピング
REX(レッキス工業)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80Aトラスコ品番270-0158質量(kg)12
ハイパーソー
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。用途既設管の解体・撤去など。トラスコ品番390-9506ストローク(mm)27質量(kg)4電源(V)AC100消費電力(W)1200切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下コード長さ(m)2.5モーター単相シリースモーター、 入力1200Wストローク数(min-1)1000~2800RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。電源(V)AC100消費電力(W)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
ハイパーソー
REX(レッキス工業)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷トラスコ品番337-9710質量(kg)4切断能力鋼管:外径216mm(200A)[200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります]、ステンレス鋼管:外径140mm(125A) 肉厚3mm以下(ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダーと、薄のこ刃が必要です)モーター単相シリースモーター、 入力1200Wストローク量(mm)26ストローク数(min-1)950~2050