絞り込み
電源(V)
- 100(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(1)
- 2900(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
電流(A)
- 3.7
- 0.8(3)
- 2.5(5)
- 2.9(3)
- 3.8(4)
- 4.2(3)
- 4.7(5)
- 4.8(3)
- 4.9(3)
- 5(10)
- 5.3(5)
- 5.5(6)
- 6.5(6)
- 7(12)
- 7.5(9)
- 9(11)
- 10.5(3)
- 11(6)
- 13.5(3)
- 14(10)
- 15(6)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(1)
- 10(1)
2・10
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
- マキタ(1)
SHINKO(新興製作所)・マキタ

電気ドリル
マキタ(7件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。長さ(mm)242質量(kg)1.4電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2500コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
ACインパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。用途タイヤ交換やボルトナット回しに付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60差込角(mm)12.7(4分)電流(A)3.7電圧(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2900コード長さ(m)約10最大締付トルク(N・m)200打撃数(min-1)0~3100