絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 750(1)
- 2500(1)
- 3000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
- 1000~1100未満(1)
電流(A)
- 5.2
- 0.8(3)
- 2.5(5)
- 2.9(3)
- 3.8(4)
- 4.2(4)
- 4.7(5)
- 4.8(3)
- 5(10)
- 5.3(6)
- 5.5(6)
- 6.5(6)
- 7(12)
- 7.5(9)
- 7.6(4)
- 9(11)
- 10.5(3)
- 11(7)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(7)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 5(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- マキタ(1)
- 日東工器(1)
EARTH MAN・マキタ・日東工器

AC100V振動ドリル
EARTH MAN(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
アトラエースクイックオート
日東工器¥639,800税込¥703,7801台翌日出荷全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2電源(V)AC200単相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750定格消費電力(W)(電気ドリル)1010穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット消費電力(W)75
テクス用スクリュドライバ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷強力型。正逆転両用付属品プラスビット2-45・スチールケース質量(kg)1.9電流(A)5.2電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])2500コード長さ(m)2.5締付け能力(mm)テクスネジ6へクスネジ6カーボンブラシ呼び番号CB-75