絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 630(1)
  • 900(1)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
電流(A)
  • 9.4
  • 0.8(3)
  • 2.5(5)
  • 2.9(3)
  • 3.8(4)
  • 4.2(4)
  • 4.7(5)
  • 4.8(3)
  • 5(10)
  • 5.3(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(12)
  • 7.5(9)
  • 7.6(4)
  • 9(11)
  • 10.5(3)
  • 11(7)
  • 13.5(3)
  • 14(11)
  • 15(7)
コード長さ(m)
  • 5(2)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 35ミリハンマドリル マキタ

    35ミリハンマドリル

    マキタ
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    3日以内出荷
    SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)。低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
    付属品ストッパポールビット用グリス(100g)仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造長さ(mm)439質量(kg)5.2電流(A)9.4電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])315~630打撃数(min-1[回/分])1650~3300コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:90カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
  • ロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
    付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース仕様SDSプラス、二重絶縁長さ(mm)355幅(mm)87質量(kg)3.0(コード除く)高さ(mm)227電流(A)9.4電源(V)単相交流50/60・100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300コード長さ(m)5(2心)モーターブラシレス穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
締付/穴あけ(電動工具)