絞り込み
電源(V)
- 100(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6.5(1)
- 10(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 15
- 4(2)
- 9(1)
- 10(4)
- 12(2)
- 13(1)
- 18(2)
- 20(3)
- 21(1)
- 24(2)
- 25(11)
- 27(1)
- 30(15)
- 32(16)
- 36(6)
- 38(2)
- 40(8)
- 150(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2600(1)
- 2900(1)
- 4200(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
電流(A)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4.2(1)
3.8・3.9・4.2
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(2)
2・2.5
ブランド
- マキタ(3)
マキタ

6.5mm高速ドリル
マキタ(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
震動ドリル
マキタ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7701質量(kg)1.4電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])0~2900打撃数(min-1[回/分])0~31900コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
ユニドリル
マキタ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ドリル、スクリュードライバの1台2役!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ長さ(mm)250質量(kg)1.6電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)360回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)カーボンブラシ呼び番号75