絞り込み
電源(V)
  • 100(10)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10
  • 2(1)
  • 5(4)
  • 6.5(3)
  • 8(4)
  • 13(56)
  • 16(1)
  • 53(1)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 15(2)
  • 25(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2400(1)
  • 2500(2)
  • 2600(3)
  • 2900(1)
  • 3000(2)
  • 3200(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(6)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 4.2(1)
  • 4.7(4)
  • 5.3(1)
  • 7.2(1)
3.7・3.8・4.2・4.7・5.3・7.2
コード長さ(m)
  • 2(4)
  • 2.5(6)
2・2.5
ブランド
  • マキタ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
    付属品チャックキー仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7441長さ(mm)228質量(kg)1.2電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~3000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    当日出荷
    金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
    長さ(mm)242質量(kg)1.4電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2500コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
  • 電気ドリル BOSCH(ボッシュ)

    電気ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
    用途鉄・木材等への穴あけセット内容本体、チャックハンドル電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609160125
  • アングルドリル マキタ

    アングルドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
    付属品チャックキー・サイドグリップ長さ(mm)270質量(kg)1.4電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~2400コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号407
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
    用途金属・木材の穴あけ付属品チャックハンドル質量(kg)1.2(コードを除く)電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25アズワン品番65-0294-48
  • 変速ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    変速ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
    付属品チャックハンドル、プラスチックケース仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNFトラスコ品番837-0840長さ(mm)238質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)187電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック能力(mm)1.5~10モーター単相直巻整流子モーター穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源周波数(Hz)単相交流50/60共用センターハイト(mm)26
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
    用途鉄工・木工の穴あけ。トラスコ品番377-9513電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
    付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7701質量(kg)1.4電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])0~2900打撃数(min-1[回/分])0~31900コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
  • 変速振動ドリル SHINKO(新興製作所)

    変速振動ドリル

    SHINKO(新興製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。 深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。
    用途木材、鉄、石材への穴あけに。付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.85周波数(Hz)50/60電流(A)5.3電圧(V)100消費電力(W)500首径(mm)43コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下)穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下)定格時間20分無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000
  • ユニドリル マキタ

    ユニドリル

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    ドリル、スクリュードライバの1台2役!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ長さ(mm)250質量(kg)1.6電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)360回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)カーボンブラシ呼び番号75
締付/穴あけ(電動工具)
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
締付/穴あけ(電動工具) 【通販モノタロウ】 電動工具 本体