絞り込み
電源(V)
- 100(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6.5
- 2(1)
- 5(4)
- 8(4)
- 10(10)
- 13(57)
- 16(1)
- 53(1)
- その他(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 9(1)
- 13(1)
- 15(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2700(1)
- 4200(1)
- 4300(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 2.5(2)
- 3.9(1)
2.5・3.9
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(2)
2・2.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ

6.5mm高速ドリル
マキタ(15件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556質量(kg)0.9電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])2700コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"