絞り込み
電源(V)
- 100/200(1)
- 36(1)
- 100(3)
- 200(3)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 17
- 110(4)
- 500(10)
- 650(16)
- 750(5)
- 900(13)
- 1000(38)
- 1100(12)
- 1200(29)
- 1300(4)
- 1400(4)
- 2000(23)
- 2100(8)
- 2500(7)
- 2600(7)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3100(5)
- 3200(7)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
- 1400~1500未満(2)
電流(A)
- 5.5(1)
- 11.1(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- マキタ(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・マキタ

シャーレンチ コードレストルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥619,800税込¥681,7801台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。設定角度(°)90~240
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷から4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
コードレストルシャット(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549,800税込¥604,7801台4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
コードレスシャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥308,800税込¥339,6801台翌日出荷から8日以内出荷コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。モーターブラシレスDCモータバッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
トルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
シャーレンチ
マキタ¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷高トルク締付け&優れた耐久性用途トルシア形M20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1100[11220]締付け能力M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])17電源(V)単相100/200電流(A)11.1(単相100)、5.5(単相200)消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)7.4
コーナー型ナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥789,800税込¥868,7801台51日以内出荷全長145mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。用途一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱仕様出力角:レバーソケット(URタイプ)取付付属品レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D145×H474電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])17先端形状レバーソケット取付精度(%)繰返締付:±5最大消費電力(W)1400トルク制御範囲(N・m)350~800