絞り込み
電源(V)
  • 32(1)
  • 100(14)
  • その他(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000
  • 17(7)
  • 22(4)
  • 110(4)
  • 500(9)
  • 650(16)
  • 700(5)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(37)
  • 1100(10)
  • 1200(29)
  • 1300(4)
  • 2100(9)
  • 2500(8)
  • 2600(7)
  • 2900(8)
  • 3000(12)
  • 3200(6)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(3)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 4.2(1)
  • 6.3(1)
4.2・6.3
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3(7)
  • 5(1)
2・2.5・2.8・3・5
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • KANON(中村製作所)(4)
  • TRUSCO(2)
  • キリウス(7)
  • ベッセル(3)
  • マキタ(1)
  • 日東工器(5)
HiKOKI(ハイコーキ)・KANON(中村製作所)・TRUSCO・キリウス・ベッセル・マキタ・日東工器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
    電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13
  • 小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式) TRUSCO

    小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷
    プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
    仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8トルク調整無段階
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用
    仕様二重絶縁構造正逆転両用全長(mm)283質量(kg)2.9電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])2000打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M12~M22締付能力(高力ボルト)M12~M16カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570]振動3軸合成値(m/s2)11.5
  • カウンター専用デルボ 日東工器

    カウンター専用デルボ

    日東工器
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ブラシレスモーター搭載電動ドライバー キリウス

    ブラシレスモーター搭載電動ドライバー

    キリウス
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    幅広いトルクレンジで高精度を実現。
    トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンター内蔵 電動ドライバー キリウス

    カウンター内蔵 電動ドライバー

    キリウス
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
    トルク調整無段階
  • 電動ドライバー ベッセル

    電動ドライバー

    ベッセル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
    材質PC+エラストマー
  • トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウス

    トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式

    キリウス
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
    用途小ねじの締め付けに付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55消費電力(W)38スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO

    電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷
    精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
    仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)256質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8電気代の目安0.8円/hトルク調整無段階
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
  • ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー キリウス

    ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー

    キリウス
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    8日以内出荷
    ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
    長さ(mm)275質量(kg)0.77トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF

    KANON(中村製作所)
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    欠品中
    トラスコ品番808-6071消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-92RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)40~150
  • トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ キリウス

    トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ

    キリウス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。
    用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)仕様ビット受け口:対辺5.0mmHexトラスコ品番634-4158全長(mm)264タイプAC電源(V)100消費電力(W)45グリップ径(Φmm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000本体寸法(mm)264電源コード(m)3付属ビットNo.2 2本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000出力トルク(N・m)0.5~1.76トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ キリウス

    ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ

    キリウス
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
    用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex全長(mm)246タイプAC電源(V)100消費電力(W)40グリップ径(Φmm)37本体寸法(mm)246電源コード(m)3付属ビットNo.1 No.2 各1本トルク調整無段階
  • 電動ドライバー(高速、信号出力付き) VE-5000SSOP レバー式 ベッセル

    電動ドライバー(高速、信号出力付き) VE-5000SSOP レバー式

    ベッセル
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止、外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号(スタート、トルクアップ、逆転スイッチ)、及び1種の入力信号(電動ドライバー停止)の信号取り出し線付きです。トラスコ品番195-0764材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2タイプレバー式、信号出力付き規格PSE規格消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプコード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-11適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • 電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式 ベッセル

    電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式

    ベッセル
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番195-0765セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本材質PC+エラストマー質量(kg)1.2消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプトルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-07適合ビット(mm)6.35
  • ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    32日以内出荷
    質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    静電気防止対策仕様です。
    用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L電源(V)AC100消費電力(W)35コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
  • トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF KANON(中村製作所)

    トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF

    KANON(中村製作所)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-6070消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)40~150
  • トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウス

    トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式

    キリウス
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
    用途小ねじの締め付けに付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55消費電力(W)38スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
締付/穴あけ(電動工具)