絞り込み
電源(V)
- 100(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 8(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 550
- 17(7)
- 22(4)
- 110(4)
- 500(9)
- 650(16)
- 700(5)
- 750(5)
- 900(13)
- 1000(37)
- 1100(10)
- 1200(29)
- 1300(4)
- 2000(23)
- 2100(9)
- 2500(8)
- 2600(7)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3200(6)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
- 800~900未満(1)
- 1000~1100未満(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- SK11(1)
- キリウス(1)
IKURATOOLS(育良精機)・SK11・キリウス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

コード式ドリルドライバ
SK11(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。材質樹脂チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工8クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2
超高トルク型電動ドライバー GUNタイプ
キリウス¥93,980税込¥103,3781台19日以内出荷強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。 独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。 配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。 動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。 カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。 低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。 定電圧のため、安心して使えます。付属品ビット(No.3)×2本適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0全長(mm)274×160質量(kg)1.2適合ビット六角6.35mmトルク調整無段階スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
ライトボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥289,800税込¥318,7801台当日出荷パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)850最小吸着板厚(mm)6
タップ&ボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥469,800税込¥516,7801台翌々日出荷切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)付属品キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm質量(kg)14.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格30分消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ドリル・ボーリング:550/タップ:150能力(mm)ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20)全ストローク(mm)150最大磁力(kN)8.8/900kgf