絞り込み
電源(V)
- 24(1)
- 100(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(3)
穴あけ能力(mm) 木工
- 36(1)
- 38(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 600
- 17(6)
- 110(4)
- 500(9)
- 650(16)
- 700(5)
- 750(5)
- 900(12)
- 1000(34)
- 1100(8)
- 1200(29)
- 1300(4)
- 2000(23)
- 2100(4)
- 2200(4)
- 2500(4)
- 2600(6)
- 2900(8)
- 3000(8)
- 3200(7)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 100~200未満(1)
- 700~800未満(3)
電流(A)
- 7.5(2)
- 7.9(1)
7.5・7.9
コード長さ(m)
- 2.5(3)
2.5
ブランド
- キリウス(1)
- マキタ(3)
- 日東工器(1)
キリウス・マキタ・日東工器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

無段変速ドリル
マキタ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷抜群の耐久性&ハイパワー710W!付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)長さ(mm)304質量(kg)2.2電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号407
ロボット用電動ドライバ
日東工器¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷から16日以内出荷耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階適合ビット(mm)Φ4シャンク
超高トルク電動ドライバー
キリウス¥96,980~税込¥106,678~1台6日以内出荷外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載用途エアドライバーに代わるツールとしてセットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル長さ(mm)298トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)