絞り込み
電源(V)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 660
- 17(7)
- 22(4)
- 110(4)
- 500(9)
- 650(16)
- 700(5)
- 750(5)
- 900(13)
- 1000(37)
- 1100(10)
- 1200(29)
- 1300(4)
- 2000(23)
- 2100(9)
- 2500(8)
- 2600(7)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3200(6)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 1500~2000未満(1)
電流(A)
- 9(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器

アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ
日東工器¥889,800税込¥978,7801個翌日出荷トラスコ品番495-7733質量(kg)30電流(A)9電源(V)AC200(50/60Hz)消費電力(W)1800(定格)無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32マグネット部寸法(mm)110×220最大ストローク(mm)296キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]