絞り込み
電源(V)
  • 24(1)
  • 100(10)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(3)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 30(2)
  • 38(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 900
  • 17(7)
  • 22(4)
  • 110(4)
  • 500(9)
  • 650(16)
  • 700(5)
  • 750(5)
  • 1000(37)
  • 1100(10)
  • 1200(29)
  • 1300(4)
  • 2000(23)
  • 2100(9)
  • 2500(8)
  • 2600(7)
  • 2900(8)
  • 3000(12)
  • 3200(6)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1400~1500未満(2)
  • 2000以上(1)
電流(A)
  • 7.5(1)
  • 9.4(1)
  • 15(2)
7.5・9.4・15
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
1.5・2.5・3・4.5・5
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • キリウス(1)
  • シブヤ(1)
  • ハイオス(1)
  • マキタ(2)
  • 日東工器(4)
BOSCH(ボッシュ)・Hakken(コンセック)・HiKOKI(ハイコーキ)・キリウス・シブヤ・ハイオス・マキタ・日東工器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル SDSプラスシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
    用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
  • カウンター専用デルボ 日東工器

    カウンター専用デルボ

    日東工器
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    ●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
    付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6トルク(N・m)0.05~0.55トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    ハイオス
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
    スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354質量(kg)3.5高さ(mm)233電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)4.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度13m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。
    付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8431長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6トルク(N・m)0.1~0.55トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ1~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
  • ダイモドリル(レギュラータイプ) シブヤ

    ダイモドリル(レギュラータイプ)

    シブヤ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高出力、低騒音モーターを搭載しています。
    用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。高さ(mm)803電源(V)100コード長さ(m)5
  • ロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
    付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース仕様SDSプラス、二重絶縁長さ(mm)355幅(mm)87質量(kg)3.0(コード除く)高さ(mm)227電流(A)9.4電源(V)単相交流50/60・100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300コード長さ(m)5(2心)モーターブラシレス穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
  • ダイヤコアドリル マキタ

    ダイヤコアドリル

    マキタ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)ストローク(mm)302質量(kg)14.1(コードを除く)電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])900コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)カーボンブラシ呼び番号203コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180コアビット取付ねじM27
  • ロボット用電動ドライバ 日東工器

    ロボット用電動ドライバ

    日東工器
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
    用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • SPF型コアドリル Hakken(コンセック)

    SPF型コアドリル

    Hakken(コンセック)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
    ストローク(mm)315電流(A)15電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430最大出力(W)2100コード長さ(m)2.5有効長(mm)260コアビット取付ねじCロッドねじ
  • アングルドリル マキタ

    アングルドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
    付属品サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5仕様強力型二重絶縁無段変速正逆転両用2スピード長さ(mm)413質量(kg)3.7電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])(低速)0~400、(高速)0~900コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38カーボンブラシ呼び番号CB-322
  • 超高トルク電動ドライバー キリウス

    超高トルク電動ドライバー

    キリウス
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    6日以内出荷
    外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
    用途エアドライバーに代わるツールとしてセットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル長さ(mm)298トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
締付/穴あけ(電動工具)