絞り込み
電源(V)
  • 100(8)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 4(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 170(2)
  • 500(1)
  • 3000(1)
  • 3050(1)
  • 3300(1)
  • 3600(1)
  • 4700(1)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
電流(A)
  • 0.35(2)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 4.8(1)
  • 5.2(1)
  • 5.6(1)
コード長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(3)
  • 5(1)
1・1.5・1.6・1.8・5
ブランド
  • EARTH MAN
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • DIAMOND(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(15)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • RS PRO(9)
  • SK11(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • エスコ(13)
  • オグラ(11)
  • キラ・コーポレーション(8)
  • キリウス(18)
  • ハイオス(17)
  • ベッセル(14)
  • ホーザン(18)
  • マキタ(79)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • 日東工器(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式ドリルドライバー EARTH MAN

    コード式ドリルドライバー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
    用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
  • 卓上ボール盤 EARTH MAN

    卓上ボール盤

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
    用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1幅(mm)275質量(kg)22高さ(mm)730出力(W)180周波数(Hz)50/60電流(A)5.6/4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)330/300ベース寸法(mm)315×190ストローク上下(mm)50チャック~テーブル最大寸法(mm)310チャック~ベース最大寸法(mm)約410バイス最大口幅(mm)80
  • AC100V振動ドリル EARTH MAN

    AC100V振動ドリル

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
    用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
  • AC100Vミニドライバー10A EARTH MAN

    AC100Vミニドライバー10A

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
    用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
  • AC100Vミニドライバー20A EARTH MAN

    AC100Vミニドライバー20A

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
    用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)質量(kg)約0.43周波数(Hz)50/60電流(A)0.35電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約170コード長さ(m)約1定格消費電力(W)25穴あけ能力(mm) 木工最大4ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
  • コード式インパクトドライバー EARTH MAN

    コード式インパクトドライバー

    EARTH MAN
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    引き金を引く強さでビットの回転を調節できる無段変速 。腰に下げられて持ち運びや作業に便利なベルトフック付き 。広範囲の作業もラクラクな5mのロング電源コード 。工具不要でビットの交換が可能なツールレス 。<能力>普通ボルト:M6~M12 /高力ボルト:M5~M10
    用途ネジ・ボルトの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 / 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 / 取扱説明書×1質量(kg)1.4定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)約100打撃数(min-1[回/分])約0~2900コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~3600(無段変速)定格電流(A)2.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)240定格時間(分)30本体サイズ(mm)192×66×195※ベルトフック・ビットホルダー除く使用環境温度(℃)0~40差込口6.35mm六角軸
  • ミニボール盤 EARTH MAN

    ミニボール盤

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
    用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60電流(A)1.2電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.6定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20
  • マイクロドリル EARTH MAN

    マイクロドリル

    EARTH MAN
    ¥799税込¥879
    1セット(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス鋼の優れもの。樹脂、薄い金属、木材加工と幅広く穴あけが可能です。
    用途装飾品・プラモデル等の穴あけに!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト最大許容回転速度(min-1[r.p.m])30000
  • 卓上ボール盤 EARTH MAN

    卓上ボール盤

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
    用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけにセット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575出力(W)150周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9電圧(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約160×165チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
締付/穴あけ(電動工具)