絞り込み
最大切削幅(mm)
- 330(1)
コード長さ(m)
- 2.4
- 1.8(1)
- 2(7)
- 2.5(16)
- 2.6(1)
- 5(7)
- 8(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9700(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
最大切削深さ(mm)
- 3(1)
3
ブランド
- パオック(1)
パオック

自動カンナ
パオック¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6