絞り込み
最大切削幅(mm)
- 82(3)
- 110(1)
コード長さ(m)
- 2.5
- 1.8(1)
- 2(7)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 5(7)
- 8(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11000(1)
- 16000(1)
- 17000(3)
- 20000(1)
- 22000(2)
- 26000(1)
- 27000(1)
- 30000(3)
- 32000(2)
- 33000(1)
- 35000(1)
電源(V)
- 100(16)
電流(A)
- 4(2)
- 4.3(1)
- 4.6(1)
- 5.3(2)
- 5.8(1)
- 6.1(1)
- 6.3(2)
- 7.3(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 15(2)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1400~1500未満(2)
300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・900~1000未満・1000~1100未満・1400~1500未満
最大切削深さ(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.6(2)
- 20(1)
2・2.5・2.6・20
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

トリマ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.1電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
トリマー
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
電子ルータ
マキタ(4件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
トリマ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷高輝度LED ライト付細径ボディ!付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)4.6電源(V)単相100消費電力(W)440回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
かんな
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82アズワン品番64-7056-57
かんな
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82
トリマ
マキタ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー仕様二重絶縁、集じん機に接続可能全長(mm)250質量(kg)1.1電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)3、6カーボンブラシ呼び番号75
電気カンナ
マキタ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000
サッシルーター
マキタ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6