絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 330
  • 21(1)
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 82(5)
  • 110(3)
  • 136(1)
  • 155(1)
  • 180(2)
  • 303(1)
  • 304(2)
  • 312(1)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9700(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
最大切削深さ(mm)
  • 3(1)
3
ブランド
  • パオック(1)
パオック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動カンナ パオック

    自動カンナ

    パオック
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
    用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断