絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(7)
- 日東工器(7)
- エスコ(5)
- JTC(5)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 室本鉄工(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- コンパクトツール(2)
- ヨコタ工業(2)
- ハゼット(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- SUNMATCH(2)
- スーパーツール(1)
- ツボサン(1)
- ベッセル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 東空販売(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- MASTER AIR(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エアーソーとは、エアコンプレッサーの圧縮した空気を動力源として、鉄板の切断・ヤスリがけを行う空圧工具です。振幅動作により、バランスの優れた、スピーディーな切断・ヤスリがけ作業を実施することができます。また、ヤスリがけの際は、先端部分を丸ヤスリ・甲丸ヤスリ・平ヤスリなど用途に合ったものに変更することで、細やかなヤスリがけをすることが可能。切断時も、用途に合わせて先端刃を交換することで、様々な用途に応用することができます。
「保証期間」から絞り込む

ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ
MASTER AIR¥21,980税込¥24,1781個当日出荷全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
エアーソー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
エアーソー
AIRREX(アネスト岩田)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本本体質量(kg)0.6空気消費量(L/min)170切断能力(mm)軟鋼板3最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70無負荷ストローク数(min-1)10000
エアーソー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。トラスコ品番253-7141全長(mm)195.5質量(g)870切断能力(mm)鉄板4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)10適合替刃ベッセルASBタイプ排気方向後方
ブレードカッター
SHINANO(信濃機販)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレードトラスコ品番580-5058ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89空気消費量(m3/min)0.26振幅角度2.8度振幅数(min-1[回/分])20000
エアーソー
SK11¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。用途薄鉄板の切断作業。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)460最高使用圧力(MPa)0.68切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10空気消費量(L/min)200エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33無負荷往復回数(回/min)10000
スーパーハンドライト
日東工器¥57,980税込¥63,7781台当日出荷幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
エアーソー 603
コンパクトツール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方
スーパーハンド
日東工器(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付きトラスコ品番116-6786全長(mm)164(本体)質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.24使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]無負荷ストローク長(mm)9無負荷ストローク数(min-1)3700取付最大軸径(Φmm)6.3
ヒルソー
室本鉄工¥45,980税込¥50,5781台当日出荷厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
ヒルソー
室本鉄工¥48,980税込¥53,8781台当日出荷厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500
エアーソー 605
コンパクトツール¥46,980税込¥51,6781台当日出荷軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。用途自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。付属品ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸)、 24Tノコ刃(5枚)、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)ストローク(mm)10寸法(mm)45×70×185質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)200騒音レベル(dB(A))88ストローク数(回/分)9500
エアソー 15421
日本ニューマチック工業¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)トラスコ品番368-3805全長(mm)183.5切断能力(mm)鉄板2空気消費量(m3/min)0.29排気口後方ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5
機械式エアーソー
JTC¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷ブレード交換がワンタッチで楽々 エンストなし パワーが違います。仕様空気消費量:3.5 CFM(0.62 MPa)、ブレード2枚付き無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000bpm切断能力(mm)6厚の軟鋼、80までの銅管モーター0.5HPモーター
エアーソー (エアヤスリ共用)
日本ニューマチック工業¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷軟鋼板などの切断に最適です。用途薄鋼板の切断にセット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ全長(mm)183.5質量(kg)0.54ホース内径(Φmm)6.3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.29ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板2ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5
エアーパイプソー
SUNMATCH¥33,980税込¥37,3781台7日以内出荷22PMカプラ付全長(mm)343質量(kg)0.8空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25
エアーミニボディーソー
SUNMATCH¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷22PMカプラ付全長(mm)208質量(kg)0.45空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)10000ストローク長(mm)10
ミニレシプロソー
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から5日以内出荷ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6
エアーファイル・ボディ Φ3専用機
ツボサン¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)全長(mm)370本体質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)排気方式マフラー式後方排気取付最大軸径(Φmm)3稼動音(dB(A))80本体長さ(mm)150アズワン品番64-8712-90ストローク長(mm)8スイッチング方式プッシュスイッチストローク数(min)7500bpm総質量(kg)0.45
ミニエアソー
東空販売¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)ストローク(mm)10全長(mm)245質量(kg)0.57ホース内径(Φmm)6.35(1/4)空気消費量(m3/min)0.37エアーインレット1/4PT往復回数(回/min)10000
コーキングカッター
SHINANO(信濃機販)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷用途シーラー、コーキングはがし作業トラスコ品番857-7742全長(mm)235質量(kg)1タイプ前後運動空気消費量(m3/min)0.51ストローク数(min-1[回/分])6000ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)9排気方向後方
エアソー(ストローク10mm)
U-TOOLS (埼玉精機)¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷全長(mm)236質量(kg)0.64高さ(mm)42口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)150騒音レベル(dB(A))78