絞り込み
ブランド
- 空研
- モノタロウ(3)
- エスコ(7)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- 日東工器(7)
- JTC(7)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 室本鉄工(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- コンパクトツール(2)
- ヨコタ工業(2)
- ハゼット(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- SUNMATCH(2)
- スーパーツール(1)
- ツボサン(1)
- ベッセル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 東空販売(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- ブランドをもっと見る
「保証期間」から絞り込む

エアーソー(本体)低振動型
空研¥46,980税込¥51,6781台当日出荷のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))67空気消費量(m3/min)0.19全長(mm)228(リードホース無)質量(kg)1.1(リードホース付)速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)圧縮機2.2(kW)ストローク(mm)L時:10S時:5切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番440-0607
エアーソー(セット)
空研¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2