絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • エアーファイル・ボディ Φ3専用機 ツボサン

    エアーファイル・ボディ Φ3専用機

    ツボサン
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
    用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)全長(mm)370本体質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)排気方式マフラー式後方排気取付最大軸径(Φmm)3稼動音(dB(A))80本体長さ(mm)150アズワン品番64-8712-90ストローク長(mm)8スイッチング方式プッシュスイッチストローク数(min)7500bpm総質量(kg)0.45
  • ミニエアソー 東空販売

    ミニエアソー

    東空販売
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)
    ストローク(mm)10全長(mm)245質量(kg)0.57ホース内径(Φmm)6.35(1/4)空気消費量(m3/min)0.37エアーインレット1/4PT往復回数(回/min)10000
  • エッジカッター R3(R2) 重作業用 SHINANO(信濃機販)

    エッジカッター R3(R2) 重作業用

    SHINANO(信濃機販)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
  • コーキングカッター SHINANO(信濃機販)

    コーキングカッター

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    用途シーラー、コーキングはがし作業トラスコ品番857-7742全長(mm)235質量(kg)1タイプ前後運動空気消費量(m3/min)0.51ストローク数(min-1[回/分])6000ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)9排気方向後方
  • 10,000spm/215mm エアーソー エスコ

    10,000spm/215mm エアーソー

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA161VA
  • 10,000spm/5.0mm エアーやすり エスコ

    10,000spm/5.0mm エアーやすり

    エスコ
    35,600税込39,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SR-5
  • 21,000spm/3.0mm エアーやすり エスコ

    21,000spm/3.0mm エアーやすり

    エスコ
    36,400税込40,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SR-1
  • エアソー(ストローク10mm) U-TOOLS (埼玉精機)

    エアソー(ストローク10mm)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)236質量(kg)0.64高さ(mm)42口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)150騒音レベル(dB(A))78
  • レシプロソー エス・ピー・エアー

    レシプロソー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
    トラスコ品番497-1442全長(mm)207質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口NPT1/4切断能力(mm)鉄板4ストローク数(回/分)5300ストローク長(mm)12排気方向後方
  • HSS製刃 強力エアーソー用 JTC

    HSS製刃 強力エアーソー用

    JTC
    8,998税込9,898
    1袋(5枚)
    5日以内出荷
  • エアーソー(セット) 空研

    エアーソー(セット)

    空研
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
    用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2
  • ダイヤモンドカッタ ヨコタ工業

    ダイヤモンドカッタ

    ヨコタ工業
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4081
  • カッター ヨコタ工業

    カッター

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4080
  • ナイル ニューヒルソーAF7S 室本鉄工

    ナイル ニューヒルソーAF7S

    室本鉄工
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3139
  • ナイル ニューヒルソーAF7 室本鉄工

    ナイル ニューヒルソーAF7

    室本鉄工
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3138
  • エアーヤスリ SHINANO(信濃機販)

    エアーヤスリ

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
    用途金型、小型部品の研削に。付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリトラスコ品番404-2751全長(mm)148質量(kg)0.52チャック能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方
  • Richit エアーソー アイ・ティ・アイ

    Richit エアーソー

    アイ・ティ・アイ
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
    用途営繕常備工具として。トラスコ品番238-9878全長(mm)425質量(kg)2.65切断能力(mm)鉄板20使用空気圧力(MPa)0.49~0.69空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口PT1/4ストローク数(回/分)0~1200ストローク長(mm)45替刃寸法(mm)(厚さ×幅)2.0×19排気方向前方
  • エアーソー エス・ピー・エアー

    エアーソー

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
  • エアーソー&ヤスリ SHINANO(信濃機販)

    エアーソー&ヤスリ

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
    用途金属パネルや樹脂の切断全長(mm)215質量(kg)0.8ストローク数(spm)10000ストローク(mm)10空気消費量(m3/min)0.17付属品32山ブレード、丸型ヤスリトラスコ品番351-7799使用空気圧力(MPa)0.6切断能力(mm)鉄板1.5ストローク長(mm)10適合替刃18、24、32山ブレード
  • ダイヤカッタ 日本ニューマチック工業

    ダイヤカッタ

    日本ニューマチック工業
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    NPKダイヤカッタは、NPKが開発した画期的なカッタで、ダイヤモンド以外ほとんどの材質を切断できます。_x000D_。軽量で反動がほとんどなく、安全に作業がきます。軟鋼板やジュラルミンの板の石なども切断できます。
    寸法(mm)能力ホイル:54×1.0×10全長(mm)298質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)2.3(軟鋼板/SUS厚さ)ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc 1/4切断速度(m/分)2.8(軟鋼板0.8mm)
  • ス-パ-ソ- スーパーツール

    ス-パ-ソ-

    スーパーツール
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-5145
  • スーパーコーキングカッター SHINANO(信濃機販)

    スーパーコーキングカッター

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
  • 空気式小型ヤスリ スーパーハンドライト 日東工器

    空気式小型ヤスリ スーパーハンドライト

    日東工器
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番759-9447
  • エアー式基板ミシン目カッター goot(太洋電機産業)

    エアー式基板ミシン目カッター

    goot(太洋電機産業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    エアー式基板ミシン目カッター。コンプレッサーの圧縮空気を使用。エアー式の為、連続作業も楽に行えます。多品種少量生産の製品に最適。
    トラスコ品番113-1479寸法(mm)約210×35(刃含まず)質量(g)400空気消費量(NL/min)3.5材質(刃)強化スチール空気圧(圧縮)6~7 Bar チューブ径Φ6

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーソー/エアーカッター