絞り込み
ブランド
  • パオック
  • 室本鉄工(15)
  • ベッセル(3)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • MASTER AIR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • エアカッタ パオック

    エアカッタ

    パオック
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。
    用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハサミ