絞り込み
最大トルク(N・m)
- 27
- 2(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 10.3(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 18(2)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(2)
- 70(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
ねじ締め能力(mm)
- 5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10500(2)
ブランド
- 空研(2)
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
27
30(2)
35(3)
40(2)
50(3)
65(2)
70(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る

インパクトドライバーHジョイント
空研¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)184質量(kg)0.77差込角(mm)6.35全幅(mm)41全高(mm)46構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500軸心より側面まで(mm)20騒音レベル(dB(A))87実用トルク範囲(N・m)2~27能力ボルト径(mm)5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.1
1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様
空研¥35,980税込¥39,5781台12日以内出荷エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番326-6168全長(mm)184質量(kg)0.77無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500ねじ締め能力(mm)2.7~5.0使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)27チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向横方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ










![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)