絞り込み
最大トルク(N・m)
- 48(1)
- 70(1)
ねじ締め能力(mm)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11500(1)
- 17000(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(2)
- ベッセル(18)
- 日本ニューマチック工業(7)
- ヨコタ工業(7)
- 瓜生製作(6)
- 空研(5)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- マキタ(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大トルク(N・m)」から絞り込む
48(1)
70(1)

6.35mmインパクトドライバ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.62実用トルク範囲(N・m)7~70ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8
超軽量インパクトドライバー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。トラスコ品番336-6022全長(mm)120質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ねじ締め能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48チャックビットスリーブ式ホース取付口NPT1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ