絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 49~229.7(1)
  • 68.6(4)
  • 116.8(1)
  • 137.3(2)
  • 225.6(2)
  • 234.6(1)
  • 240.3(1)
  • 245.2(1)
  • 264.8(1)
  • 382.5(1)
  • 460.9(2)
  • 550(1)
  • 961(2)
  • 1300(1)
  • 1607(1)
  • 1680(1)
  • 1716(1)
  • 1765(1)
  • 2010(1)
  • 2450(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
  • 2800(1)
  • 3200(2)
  • 3600(1)
  • 4100(1)
  • 4200(2)
  • 4400(1)
  • 5000(2)
  • 5500(1)
  • 6000(1)
  • 6500(1)
  • 6600(1)
  • 6700(1)
  • 7000(3)
  • 7500(6)
  • 7800(1)
  • 8200(1)
  • 8500(2)
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(1)
  • インガソール・ランド(29)
  • SHINANO(信濃機販)(24)
  • 日本ニューマチック工業(24)
  • 東空販売(24)
  • 空研(23)
  • 瓜生製作(22)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • ヨコタ工業(13)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • エスコ(10)
  • KTC(8)
  • ハゼット(7)
  • SMT(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • パオック(4)
  • SK11(4)
  • SUNMATCH(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
68.6(4)
137.3(2)
225.6(2)
460.9(2)
961(2)
1680(1)
1716(1)
1765(1)
2010(1)
2450(1)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
  • エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) ベッセル

    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8
  • エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチシングルハンマー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)68.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプVハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
  • エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー

    ベッセル
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2仕様取付(ピンロック式)トラスコ品番125-4324形状ストレート全長(mm)210質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ホース継手Rc1/4能力・普通ボルト径(mm)6~8ソケット差込角(mm)9.5実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
    トラスコ品番125-5045全長(mm)210質量(kg)3.5備考消音装置付。後方排気。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
  • エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチシングルハンマー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843全長(mm)197質量(kg)2.95取付リティナーリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
  • エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセル

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ

    ベッセル
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
    付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
    用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。トラスコ品番398-5300全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)49~116.8能力ボルト径(mm)6~8使用エアーホース内径(Φmm)6.35
  • エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセル

    エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー

    ベッセル
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番371-4012全長(mm)610質量(kg)17タイプダブルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2最大締付トルク(N・m)2450ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)52ホース取付口Rc1/2排気方向前方
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
    用途一般産業、組み立て、分解作業に。種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。 摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。
    用途一般産業、組み立て、分解作業に。 PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。 オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。 ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
    用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。トラスコ品番351-7560種別ダブルハンマー全長(mm)169.4質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.38締付トルク(N・m)(最大)57.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6.0~8.0ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • インパクトレンチ ベッセル

    インパクトレンチ

    ベッセル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    新設計アジャストレバー(左右切替&右回転トルク調整)を採用しています。左回転は常に最大トルクで回転します。
    用途自動車整備[ホイールナットの脱着(ライトトラック等、一般乗用車より大きいクラス)、固着したナットの外し作業、足回りナットの脱着、Uボルト脱着作業]付属品プラグ(1/4”NPT)、取扱説明書トラスコ品番711-1585材質アルミ、鉄、樹脂全長(mm)198無負荷回転数(min-1[r.p.m])6600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)550排気口前方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)20ホース取付口NPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応ハンマータイプツインハンマー

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ