絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 231(1)
  • 325(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • インガソール・ランド(29)
  • SHINANO(信濃機販)(24)
  • 日本ニューマチック工業(24)
  • 東空販売(24)
  • 空研(23)
  • 瓜生製作(22)
  • ベッセル(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • ヨコタ工業(13)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • エスコ(10)
  • KTC(8)
  • ハゼット(7)
  • SMT(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • パオック(4)
  • SK11(4)
  • SUNMATCH(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
231(1)
325(1)
  • エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ モノタロウ

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ

    モノタロウ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))寸法(mm)幅60×高さ237全長(mm)237質量(kg)1.16タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)27~231使用エアーホース内径(Φmm)9.5

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ