絞り込み
最大トルク(N・m)
- 118(1)
- 120(2)
- 271(1)
- 330(2)
- 380(1)
- 420(1)
- 460(1)
- 500(1)
- 540(2)
- 700(1)
- 900(1)
- 950(1)
- 980(2)
- 1270(1)
- 1760(2)
- 1960(2)
- 2550(2)
- 2650(2)
- 5500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700(2)
- 3900(1)
- 4500(1)
- 4700(1)
- 5000(2)
- 6500(2)
- 7200(2)
- 7500(1)
- 8000(1)
- 8500(1)
- 9500(2)
- 11700(1)
- 12500(1)
ブランド
- 東空販売
- モノタロウ(10)
- 空研(54)
- 日本ニューマチック工業(30)
- インガソール・ランド(29)
- エスコ(25)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- 瓜生製作(24)
- ベッセル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- エス・ピー・エアー(13)
- ヨコタ工業(13)
- KTC(8)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- SUNMATCH(7)
- JTC(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- MASTER AIR(5)
- SP(サイキョウ・ファーマ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
120(2)
330(2)
540(2)
980(2)
1270(1)
1760(2)
1960(2)
2550(2)
2650(2)
5500(1)

エアインパクトレンチ
東空販売¥22,980税込¥25,2781台当日出荷リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)460ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
アングルインパクトレンチ
東空販売¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンストラスコ品番826-6363材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)340質量(kg)1.8サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)最大締付トルク(N・m)271ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14
ボルトクリーナーセット
東空販売¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
エクストラショートインパクトレンチ
東空販売¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質鉄使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
ハイパワーインパクトレンチ
東空販売¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
強力型インパクトレンチ 3インチアンビル
東空販売¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷全長(mm)340質量(kg)4.3差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70エアーインレット3/8PT能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
超大型インパクトレンチ1-1/4
東空販売¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷ピンクラッチ機構です。 円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。 連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。 世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポートトラスコ品番826-6375材質鉄全長(mm)520質量(kg)18.1サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)38最大トルク(N・m)5500ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.90(負荷時)能力ボルト径(mm)55無負荷空気消費量(m3/min)1.25
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ
東空販売¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷ツインハンマ機構です。 特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。 効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート材質鉄サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
大型インパクトレンチ1
東空販売¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポートトラスコ品番826-6374材質鉄全長(mm)594質量(kg)13.9サイズエアインレット1/2PTタイプショートシャンク差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2650ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.00(負荷時)能力ボルト径(mm)45無負荷空気消費量(m3/min)1.90
軽量・大型インパクトレンチ1
東空販売¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から3日以内出荷ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート材質鉄質量(kg)9.5サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)1960ホース内径(Φmm)12.7能力ボルト径(mm)38
インパクトレンチ3/4
東空販売¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート材質鉄サイズエアインレット3/8PT差込角(mm)19.0最大トルク(N・m)1270ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.70(負荷時)能力ボルト径(mm)25無負荷空気消費量(m3/min)1.20
スーパーショートインパクトレンチ
東空販売¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷ツインハンマ機構です。 全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適ですトラスコ品番826-6364材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)120質量(kg)1.54サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)8.5空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)最大締付トルク(N・m)500ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
大型インパクトレンチ ロングシャンク
東空販売¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3461全長(mm)594質量(kg)16無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.9最大締付トルク(N・m)2650ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)45
軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク
東空販売¥139,800税込¥153,7801台当日出荷ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3453全長(mm)504質量(kg)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.6最大締付トルク(N・m)1960ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38
軽量インパクトレンチ3/4
東空販売¥82,980税込¥91,2781台当日出荷ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチトラスコ品番486-3445全長(mm)244質量(kg)4.8ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.3最大締付トルク(N・m)950ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22無負荷打撃数(min-1)5000
インパクトレンチ3/4(19.0)
東空販売¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8トラスコ品番486-3437全長(mm)220質量(kg)3.9差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6366全長(mm)226質量(kg)2.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3429全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6365全長(mm)210質量(kg)1.6差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.6
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6360全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
インパクトレンチ3/8(9.5)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6361全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)最大トルク(N・m)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
インパクトレンチ3/8(9.5)
東空販売¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。トラスコ品番826-6362全長(mm)177質量(kg)0.9タイプワンハンマ無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)118ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
インパクトレンチ1/2
東空販売¥47,980税込¥52,7781台当日出荷乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3411全長(mm)170質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(L/min)0.6
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ