絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 40(2)
  • 118(1)
  • 120(2)
  • 170(2)
  • 271(1)
  • 330(2)
  • 380(1)
  • 420(1)
  • 460(1)
  • 500(1)
  • 540(2)
  • 700(1)
  • 900(1)
  • 980(2)
  • 1270(1)
  • 1760(2)
  • 1960(2)
  • 2550(2)
  • 2650(2)
  • 5500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 250(1)
  • 270(1)
  • 500(1)
  • 1200(2)
  • 2000(1)
  • 3700(2)
  • 3900(1)
  • 4500(1)
  • 4700(1)
  • 5000(2)
  • 6500(2)
  • 7200(2)
  • 7500(1)
  • 8000(1)
  • 8500(1)
  • 9500(2)
  • 11700(1)
  • 12500(1)
ブランド
  • 東空販売
  • モノタロウ(24)
  • ベッセル(75)
  • 空研(69)
  • 瓜生製作(55)
  • SHINANO(信濃機販)(47)
  • 日本ニューマチック工業(46)
  • エスコ(38)
  • エス・ピー・エアー(35)
  • インガソール・ランド(33)
  • ヨコタ工業(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • 不二空機(20)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • RS PRO(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルインパクトレンチ 東空販売

    アングルインパクトレンチ

    東空販売
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
    用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンストラスコ品番826-6363材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)340質量(kg)1.8サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)最大締付トルク(N・m)271ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14
  • ラチェットレンチ 東空販売

    ラチェットレンチ

    東空販売
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • エアインパクトレンチ 東空販売

    エアインパクトレンチ

    東空販売
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
    用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)460ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
  • ボルトクリーナーセット 東空販売

    ボルトクリーナーセット

    東空販売
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
    用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクストラショートインパクトレンチ 東空販売

    エクストラショートインパクトレンチ

    東空販売
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
    用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
  • ハイパワーインパクトレンチ 東空販売

    ハイパワーインパクトレンチ

    東空販売
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
    用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • ラチェットレンチ3/8 MR-2310B 東空販売

    ラチェットレンチ3/8 MR-2310B

    東空販売
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
    用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)170ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • エアオーガドリル 東空販売

    エアオーガドリル

    東空販売
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)275質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])1200ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)3.4エアーインレット3/4PT
  • ミニラチェットレンチ 東空販売

    ミニラチェットレンチ

    東空販売
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。 正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。 排気方向を 360° に渡り調整可能。 レギュレータは3段階内蔵式。
    全長(mm)165質量(kg)0.53差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.35(1/4)エアーインレット1/4PT能力ボルト径(mm)10無負荷空気消費量(m3/min)0.34
  • 強力型インパクトレンチ 3インチアンビル 東空販売

    強力型インパクトレンチ 3インチアンビル

    東空販売
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)340質量(kg)4.3差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70エアーインレット3/8PT能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
  • 超大型インパクトレンチ1-1/4 東空販売

    超大型インパクトレンチ1-1/4

    東空販売
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    ピンクラッチ機構です。 円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。 連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。 世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
    用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポートトラスコ品番826-6375材質全長(mm)520質量(kg)18.1サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)38最大トルク(N・m)5500ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.90(負荷時)能力ボルト径(mm)55無負荷空気消費量(m3/min)1.25
  • 超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ 東空販売

    超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ

    東空販売
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    ツインハンマ機構です。 特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。 効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
    用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート材質サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
  • 大型インパクトレンチ1 東空販売

    大型インパクトレンチ1

    東空販売
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポートトラスコ品番826-6374材質全長(mm)594質量(kg)13.9サイズエアインレット1/2PTタイプショートシャンク差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2650ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.00(負荷時)能力ボルト径(mm)45無負荷空気消費量(m3/min)1.90
  • 軽量・大型インパクトレンチ1 東空販売

    軽量・大型インパクトレンチ1

    東空販売
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート材質質量(kg)9.5サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)1960ホース内径(Φmm)12.7能力ボルト径(mm)38
  • インパクトレンチ3/4 東空販売

    インパクトレンチ3/4

    東空販売
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート材質サイズエアインレット3/8PT差込角(mm)19.0最大トルク(N・m)1270ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.70(負荷時)能力ボルト径(mm)25無負荷空気消費量(m3/min)1.20
  • エアドリル 東空販売

    エアドリル

    東空販売
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6357材質全長(mm)220質量(kg)1.6サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])500チャック寸法(mm)12.7空気消費量(m3/min)0.47切削範囲(mm)13
  • エアドリル(アングルタイプ) 東空販売

    エアドリル(アングルタイプ)

    東空販売
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6356材質全長(mm)208質量(kg)1.2サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])1200チャック寸法(mm)10空気消費量(m3/min)0.36使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • エアドリル 東空販売

    エアドリル

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6355材質全長(mm)200質量(kg)1.1サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])2000チャック寸法(mm)10空気消費量(m3/min)0.58使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • スーパーショートインパクトレンチ 東空販売

    スーパーショートインパクトレンチ

    東空販売
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    ツインハンマ機構です。 全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
    用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適ですトラスコ品番826-6364材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)120質量(kg)1.54サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)8.5空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)最大締付トルク(N・m)500ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
  • 大型インパクトレンチ ロングシャンク 東空販売

    大型インパクトレンチ ロングシャンク

    東空販売
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3461全長(mm)594質量(kg)16無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.9最大締付トルク(N・m)2650ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)45
  • 軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク 東空販売

    軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク

    東空販売
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3453全長(mm)504質量(kg)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.6最大締付トルク(N・m)1960ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38
  • 軽量インパクトレンチ3/4 東空販売

    軽量インパクトレンチ3/4

    東空販売
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
    用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチトラスコ品番486-3445全長(mm)244質量(kg)4.8ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.3最大締付トルク(N・m)950ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22無負荷打撃数(min-1)5000
  • インパクトレンチ3/4(19.0) 東空販売

    インパクトレンチ3/4(19.0)

    東空販売
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8トラスコ品番486-3437全長(mm)220質量(kg)3.9差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
  • インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売

    インパクトレンチ1/2(12.7)

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6366全長(mm)226質量(kg)2.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
  • インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売

    インパクトレンチ1/2(12.7)

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3429全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
  • インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売

    インパクトレンチ1/2(12.7)

    東空販売
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6365全長(mm)210質量(kg)1.6差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.6
  • インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売

    インパクトレンチ1/2(12.7)

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6360全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
  • インパクトレンチ3/8(9.5) 東空販売

    インパクトレンチ3/8(9.5)

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6361全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)最大トルク(N・m)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
  • インパクトレンチ3/8(9.5) 東空販売

    インパクトレンチ3/8(9.5)

    東空販売
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。
    トラスコ品番826-6362全長(mm)177質量(kg)0.9タイプワンハンマ無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)118ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • インパクトレンチ1/2 東空販売

    インパクトレンチ1/2

    東空販売
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3411全長(mm)170質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(L/min)0.6
  • 超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ 東空販売

    超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ

    東空販売
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
    タイプショートアンビル差込角(sq.)25.4
締付・穴あけ(空圧工具)