絞り込み
最大トルク(N・m)
- 30(1)
- 450(1)
- 900(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 450(1)
- 3200(1)
- 3500(1)
- 5300(1)
- 7000(1)
ブランド
- U-TOOLS (埼玉精機)
- モノタロウ(1)
- インガソール・ランド(29)
- SHINANO(信濃機販)(24)
- 日本ニューマチック工業(24)
- 東空販売(24)
- 空研(23)
- 瓜生製作(22)
- ベッセル(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- ヨコタ工業(13)
- エス・ピー・エアー(11)
- エスコ(10)
- KTC(8)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- BAHCO(バーコ)(4)
- パオック(4)
- SK11(4)
- SUNMATCH(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
30(1)
450(1)
900(1)
2000(1)
2500(1)

エアーインパクトレンチ(1/2)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷全長(mm)210質量(kg)0.58差込角(mm)8・10・12・14最大トルク(N・m)30口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])450空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅29×高さ22
25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷全長(mm)560質量(kg)14.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)235最大トルク(N・m)2500口金1/2PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)無負荷時3200、負荷時1200能力ボルト径(mm)45
25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥95,980税込¥105,5781台8日以内出荷全長(mm)510質量(kg)10.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)193最大トルク(N・m)2000口金1/2PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)無負荷時1280、負荷時1000能力ボルト径(mm)38
19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥54,980税込¥60,4781台8日以内出荷ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。全長(mm)215質量(kg)3.7高さ(mm)215差込角(mm)19シャンク径(Φmm)29最大トルク(N・m)900口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400能力ボルト径(mm)25
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ