絞り込み
最大トルク(N・m)
- 542(1)
- 815(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8500(1)
- 10000(1)
ブランド
- RED EAGLES
- モノタロウ(10)
- 空研(55)
- 日本ニューマチック工業(30)
- インガソール・ランド(29)
- エスコ(25)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- 瓜生製作(24)
- 東空販売(24)
- ベッセル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- エス・ピー・エアー(13)
- ヨコタ工業(13)
- KTC(8)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- SUNMATCH(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- MASTER AIR(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
542(1)
815(1)

1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチ
RED EAGLES¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様メカニズム:ツインハンマー色ブラックサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1500最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400長さ(cm)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)0.164、164能力ボルト径16mm必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ
RED EAGLES¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら。最大トルク542Nm!!。このパワーを擁しながら。本体重量わずか1.15 kg !! 。左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満色レッドサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1150最大トルク(N・m)542長さ(cm)14.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ボルト径19mm空気消費量(L/min)0.16騒音レベル(dB(A))90必要コンプレッサー能力2.2KW以上
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ