絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 480(9)
  • 600(1)
  • 850(4)
  • 1200(4)
  • 1470(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4(1)
  • 4000(1)
  • 7000(1)
  • 7500(1)
  • 8000(1)
  • 8500(3)
  • 10000(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(10)
  • 空研(54)
  • 日本ニューマチック工業(30)
  • インガソール・ランド(29)
  • エスコ(25)
  • 瓜生製作(24)
  • 東空販売(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • ベッセル(17)
  • エス・ピー・エアー(13)
  • ヨコタ工業(13)
  • KTC(8)
  • ハゼット(7)
  • SMT(7)
  • SUNMATCH(7)
  • JTC(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • MASTER AIR(5)
  • SP(サイキョウ・ファーマ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
60(1)
100(1)
200(2)
300(1)
480(9)
600(1)
850(4)
1200(4)
1470(2)
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62最大締付トルク(N・m)1200ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • SI インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    SI インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • 角強力型インパクトレンチ(静音) SHINANO(信濃機販)

    角強力型インパクトレンチ(静音)

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。
    用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業トラスコ品番819-5992全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
  • 角強力型インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角強力型インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
  • エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ) SHINANO(信濃機販)

    エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68排気方向後方
  • インパクトレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 9.5mm

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    リバースレバー搭載 。狭い所の作業に最適なショートタイプ!
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)適合意匠登録:No.1365182全長(mm)126質量(kg)1.1差込角(mm)9.5角最大トルク(N・m)200ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)92/(103)A空気消費量(m3/min)0.613能力ボルト径(mm)12振動7.6/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • インパクトレンチ 25.4mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 25.4mm

    SHINANO(信濃機販)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4角最大トルク(N・m)1200騒音値(dB)92A空気消費量(m3/min)1.363エアーインレット0.375能力ボルト径(mm)25振動11.2
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)198質量(kg)1.15差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)112質量(kg)1.17差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)600ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)98.7/(109.7)A空気消費量(m3/min)0.69能力ボルト径(mm)16振動8.7/1.5m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
    用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業にセット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4全高(mm)200最大トルク(N・m)1200空気消費量(m3/min)1.36騒音レベル(dB(A))92能力ボルト径(mm)25振動(a)S2.11.2ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • ショートノーズインパクトレンチ強力型 SHINANO(信濃機販)

    ショートノーズインパクトレンチ強力型

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。
    質量(kg)1.57差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)850能力ボルト径(mm)18アズワン品番64-8685-30
  • ショートノーズ インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    ショートノーズ インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。
    用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。トラスコ品番828-7047質量(kg)1.172018年トラスコ掲載ページ5 0435
  • 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用トラスコ品番816-6743全長(mm)525質量(kg)9.2タイプピンレスハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4使用空気圧力(MPa)68空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)1470ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)3800ホース取付口Rc1/2排気方向上方
  • 角インパクトレンチ(ロングアンビル) SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ(ロングアンビル)

    SHINANO(信濃機販)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    用途ボルト・ナットの脱着作業トラスコ品番857-7729全長(mm)366質量(kg)3.9タイプツインハンマー空気消費量(m3/min)1.36最大締付トルク(N・m)1200アンビル(mm)長さ:148ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc/3/8排気方向後方
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
    用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用トラスコ品番398-1479全長(mm)159質量(g)630タイプダブルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    アングルインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
    用途コーナー部の締め付けに。トラスコ品番292-5729種別ツインハンマー全長(mm)264質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.38最大締付トルク(N・m)300ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14~16ホース取付口Rc1/4排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ