絞り込み
最大トルク(N・m)
- 25(1)
- 30(4)
- 40(2)
- 60(1)
- 80(2)
- 100(1)
- 160(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 480(9)
- 600(1)
- 850(4)
- 1200(4)
- 1470(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4(1)
- 140(1)
- 160(2)
- 250(3)
- 300(1)
- 350(1)
- 450(2)
- 500(1)
- 800(2)
- 1200(1)
- 1700(2)
- 2000(1)
- 2200(1)
- 2250(1)
- 2500(1)
- 4000(1)
- 8500(3)
- 10000(2)
- 11000(2)
- 13000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(24)
- ベッセル(75)
- 空研(69)
- 瓜生製作(55)
- 日本ニューマチック工業(46)
- エスコ(38)
- エス・ピー・エアー(35)
- インガソール・ランド(33)
- 東空販売(31)
- ヨコタ工業(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- 不二空機(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- JTC(14)
- KTC(13)
- BAHCO(バーコ)(10)
- RS PRO(9)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
角インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62最大締付トルク(N・m)1200ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
ラチェットレンチ 9.5mm
SHINANO(信濃機販)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
ポケットラチェットR 9.5
SHINANO(信濃機販)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
角強力型インパクトレンチ(静音)
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業トラスコ品番819-5992全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
角強力型インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
SI エアードリル
SHINANO(信濃機販)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアードリル
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。用途機械などの整備・分解に。トラスコ品番287-6337全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。トラスコ品番390-1670全長(mm)210質量(kg)0.54タイプメガネレンチタイプ対辺寸法(mm)8・10・12・14・17無負荷回転数(min-1[r.p.m])450使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68排気方向後方
スルーラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)207質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.603能力(mm)6振動0.4/0.5m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)229質量(kg)1.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])800ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)91/(102)A空気消費量(m3/min)0.563能力(mm)6~8振動1.0/0.6m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
インパクトレンチ 9.5mm
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷リバースレバー搭載 。狭い所の作業に最適なショートタイプ!付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)適合意匠登録:No.1365182全長(mm)126質量(kg)1.1差込角(mm)9.5角最大トルク(N・m)200ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)92/(103)A空気消費量(m3/min)0.613能力ボルト径(mm)12振動7.6/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
インパクトレンチ 25.4mm
SHINANO(信濃機販)¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4角最大トルク(N・m)1200騒音値(dB)92A空気消費量(m3/min)1.363エアーインレット0.375能力ボルト径(mm)25振動11.2
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)198質量(kg)1.15差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)112質量(kg)1.17差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)600ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)98.7/(109.7)A空気消費量(m3/min)0.69能力ボルト径(mm)16振動8.7/1.5m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ドリル 10mm
SHINANO(信濃機販)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷スタンダードドリル付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
ミニエアーラチェット
SHINANO(信濃機販)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)168質量(kg)0.54差込角(mm)9.5全高(mm)36最大トルク(N・m)40空気消費量(m3/min)0.27能力ボルト径M10騒音レベル(dB(A))84エアーインレット(インチ)1/4振動(a)4.5M/S2
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業にセット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4全高(mm)200最大トルク(N・m)1200空気消費量(m3/min)1.36騒音レベル(dB(A))92能力ボルト径(mm)25振動(a)S2.11.2ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
エッジプレッサー
SHINANO(信濃機販)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷全長(mm)223質量(kg)1.08使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)駆動方式エアー駆動コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.5
ドリル
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク全長(mm)173質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6
ショートノーズインパクトレンチ強力型
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。質量(kg)1.57差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)850能力ボルト径(mm)18アズワン品番64-8685-30
ショートノーズ インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。トラスコ品番828-7047質量(kg)1.172018年トラスコ掲載ページ5 0435
角インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用トラスコ品番816-6743全長(mm)525質量(kg)9.2タイプピンレスハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4使用空気圧力(MPa)68空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)1470ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)3800ホース取付口Rc1/2排気方向上方
角インパクトレンチ(ロングアンビル)
SHINANO(信濃機販)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷用途ボルト・ナットの脱着作業トラスコ品番857-7729全長(mm)366質量(kg)3.9タイプツインハンマー空気消費量(m3/min)1.36最大締付トルク(N・m)1200アンビル(mm)長さ:148ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc/3/8排気方向後方
SI インパクトドライバー
SHINANO(信濃機販)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷振動の少ないダブルハンマー式です。用途ねじ締め、組み立て作業トラスコ品番580-4663全長(mm)164質量(kg)0.98タイプピストル形状差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.22ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)6
インパクトドライバー
SHINANO(信濃機販)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用トラスコ品番398-1461全長(mm)165質量(g)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)30ホース取付口Rc1/4差込口6.35mm能力ねじ径(Φmm)5排気方向後方