絞り込み
ブランド
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
403件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
エアインパクトレンチ ヨコタ工業エアインパクトレンチヨコタ工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセルエアーインパクトレンチ 軽量Fハンマーベッセル
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
49,980税込54,978
1台
当日出荷
1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。ソケット差込角(mm)9.5種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチシングルハンマーベッセル
39,980税込43,978
1台
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)68.6トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。 オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。 ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500トラスコ品番351-7560種別ダブルハンマー全長(mm)169.4質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.38締付トルク(N・m)(最大)57.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6.0~8.0ホース取付口Rc1/4排気方向後方
超軽量12.7角インパクトレンチ エス・ピー・エアー超軽量12.7角インパクトレンチエス・ピー・エアー
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)320トラスコ品番334-0236種別ダイナジョークラッチ全長(mm)175質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
アングルインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)アングルインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)300トラスコ品番292-5729種別ツインハンマー全長(mm)264質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.38ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14~16ホース取付口Rc1/4排気方向後方
3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角)空研
89,980税込98,978
1台
当日出荷
高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。種別ロッキングドッククラッチ使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)19排気方向前方
インパクトレンチ 12.7 エス・ピー・エアーインパクトレンチ 12.7エス・ピー・エアー(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
最大トルク(N・m)340トラスコ品番276-5314全長(mm)163質量(kg)1.54タイプ軽量タイプ、1600タイプ差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
小型インパクトレンチ ピストル型 ヨコタ工業小型インパクトレンチ ピストル型ヨコタ工業
72,980税込80,278
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5
インパクトレンチ1/2 東空販売インパクトレンチ1/2東空販売
47,980税込52,778
1台
当日出荷
乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200最大トルク(N・m)330仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3411全長(mm)170質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(L/min)0.6
エアーインパクトレンチ TRUSCOエアーインパクトレンチTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ツインドッグクラッチによる効率のよい打撃。ツールを保護し衝撃を吸収する本体カバー付きです。引いた分だけ回転するスロットルトリガー。
用途自動車整備、修理用、組み立て作業用無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5800最大トルク(N・m)382仕様右回転時(締める時)-3段階パワー調節レバーの数字を合わせてください。ハンマータイプ/ツインドッククラッチ(2ハンマー式)トラスコ品番287-9816全長(mm)182質量(kg)2.6材質(本体)アルミ製差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4
3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ3/4インチ エアーインパクトレンチエスコ(1件のレビュー)
70,500税込77,550
1台
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT
1/2インチsq エアーインパクトレンチ エスコ1/2インチsq エアーインパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
正逆転付
差込角(inch)1/2吸入口サイズ1/4inchPT
KW-20PI用 部品 空研KW-20PI用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.4MB)
KW-20P用 部品 空研KW-20P用 部品空研
9税込10
1個
5日以内出荷
関連資料(0.39MB)
RS PRO エアレンチ RS PRORS PRO エアレンチRS PRO
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
RS PRO 11
仕様ドライブサイズ = 3/4インチ最大トルク = 1490Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 5500rpmモデルナンバー = APP234mm
RS PRO エアレンチ RS PRORS PRO エアレンチRS PRO
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
RS Pro 1/2インチエアインパクトレンチRS Pro 1/2インチエアインパクトレンチは、小型軽量のマグネシウム製ボディを備え、狭い場所に最適です。出力重量比に優れているため、迅速かつ効率的にタイヤ交換できるように設計されています。省エネモータで最大限の性能と長寿命を発揮します。特長と利点. 人間工学に基づく設計で快適性を追求. 長時間使用しても快適性が持続. 省エネモータで最大限の性能を発揮. 長寿命. 対象物や使用者から遠ざかる向きにハンドルから排気. 軽量. 振動低減. ツインハンマーインパクト機構用途情報RS Pro 1/2インチエアインパクトレンチは、小型エンジンの修理、トランスミッション関連の作業、自動車修理全般などに最適な製品です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 433Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 10000rpmモデルナンバー = APP201mm
アンビル<P>(14PH-2) 不二空機アンビル<P>(14PH-2)不二空機
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
1/2 インパクトレンチキット 3セット BAHCO(バーコ)1/2 インパクトレンチキット 3セットBAHCO(バーコ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1938
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
全長(mm)264(ソケット/ビットなし)質量(kg)4(ソケット/ビットなし)タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100使用空気圧力(MPa)0.4~0.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19Sq軸心より側面まで(mm)52ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)16振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210推奨ホース内径(Φmm)11
N型エアーインパクトレンチG 空研N型エアーインパクトレンチG空研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ 東空販売超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ東空販売
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
タイプショートアンビル差込角(sq.)25.4
インパクトレンチGLS 空研インパクトレンチGLS空研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)467質量(kg)7.8差込角(mm)#5SP使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.3
インパクトレンチG 空研インパクトレンチG空研
159,800税込175,780
1台
当日出荷
高効率の消音構造。 視認性の高い樹脂プロテクター。 操作性重視の各種レバー。 低騒音、低振動。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)335質量(kg)7.0差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.2
インパクトレンチ5本体 空研インパクトレンチ5本体空研
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
インパクトレンチGS本体ローラ 空研インパクトレンチGS本体ローラ空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
インパクトレンチ本体ローラカム 空研インパクトレンチ本体ローラカム空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ瓜生製作
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
推奨ホース径(mm)12.7
エアインパクトレンチ 不二空機エアインパクトレンチ不二空機
86,980税込95,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 用ドライバ 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 用ドライバ日本ニューマチック工業
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
適合本体NW-800
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ日本ニューマチック工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
適合NW-800
3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ(19mm角)空研
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
3/4インチSQ中型インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4インチSQ中型インパクトレンチ(19mm角)空研
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番556-7572
3/4インチSQ6インチロング中型インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4インチSQ6インチロング中型インパクトレンチ(19mm角)空研
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番556-7581
1インチSQ超大型インパクトレンチ(25.4mm角) 空研1インチSQ超大型インパクトレンチ(25.4mm角)空研
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番852-3101
1-1/2インチSQ超大型インパクトレンチ(38mm角) 空研1-1/2インチSQ超大型インパクトレンチ(38mm角)空研
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番852-3102
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187 日本ニューマチック工業NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187日本ニューマチック工業
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番753-4370
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181 日本ニューマチック工業NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181日本ニューマチック工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
トラスコ品番753-4353

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ