絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 12(1)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 85(1)
  • 5700(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5700
  • 3000(5)
  • 3700(6)
  • 4000(20)
  • 4300(7)
  • 4500(25)
  • 5000(24)
  • 5500(15)
  • 6000(20)
  • 6300(6)
  • 6500(19)
  • 7000(20)
  • 7500(12)
  • 8000(17)
  • 8500(17)
  • 9000(16)
  • 9500(6)
  • 10000(15)
  • 11000(7)
  • 15000(5)
ブランド
  • 瓜生製作(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
12(1)
32(1)
50(2)
85(1)
5700(1)
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ

    瓜生製作
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ