絞り込み
最大トルク(N・m)
- 190(1)
- 350(2)
- 500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6300
- 3000(5)
- 3700(6)
- 4000(20)
- 4300(7)
- 4500(25)
- 5000(24)
- 5500(15)
- 5700(6)
- 6000(20)
- 6500(20)
- 7000(20)
- 7500(12)
- 8000(16)
- 8500(17)
- 9000(16)
- 9500(6)
- 10000(15)
- 11000(7)
- 15000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 瓜生製作(2)
- 空研(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- ユタニ(1)
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
190(1)
350(2)
500(1)

エアインパクトレンチ
ユタニ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から9日以内出荷1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。用途組み立てラインでの作業に最適。ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ
瓜生製作¥93,980~税込¥103,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
中型インパクトレンチ
空研(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300実用トルク範囲(N・m)90~350トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
エアインパクトレンチ(中型)
空研(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。用途タイヤ脱着作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ