絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)470トラスコ品番390-4288質量(kg)1.2本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
12.7角ドライブ中型インパクトレンチ 空研12.7角ドライブ中型インパクトレンチ空研(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000実用トルク範囲(N・m)100~450付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4338全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
高トルクインパクトレンチ ワールドベース高トルクインパクトレンチワールドベース(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)質量(kg)1.37差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)949寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185空気消費量(m3/min)0.3エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16使用エアーホース内径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
KW-1600PROZ用 部品 空研KW-1600PROZ用 部品空研
17税込19
1個
4日以内出荷
エアーインパクトレンチ(1/2) U-TOOLS (埼玉精機)エアーインパクトレンチ(1/2)U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)450全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
トラック用インパクトレンチ19mm角 AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角AIR WAVE(和コーポレーション)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
43,980税込48,378
1個
当日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100最大トルク(N・m)410仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
エアインパクトレンチ SK11エアインパクトレンチSK11
11,980税込13,178
1台
当日出荷
後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)トルク能力範囲(N・m)260~350空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)実用トルク範囲(N・m)150~250ハンマータイプシングルハンマー
中型インパクトレンチ 空研中型インパクトレンチ空研(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300実用トルク範囲(N・m)200~800トラスコ品番295-4397全長(mm)216(ソケット含まず)質量(kg)4(ソケット含まず)差込角(mm)19ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)22空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
19mm角ドライブ中型インパクトレンチ 空研19mm角ドライブ中型インパクトレンチ空研(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)200~980付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
KW-3800P用 部品 空研KW-3800P用 部品空研
17税込19
1個
4日以内出荷
KW-20P用 部品 空研KW-20P用 部品空研
9税込10
1個
4日以内出荷
エアーインパクトレンチ EARTH MANエアーインパクトレンチEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
当日出荷
4段階トルク調整機能 。ソケット差込角12.7mm
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション)まごのてエアーインパクトレンチAIR WAVE(和コーポレーション)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます仕様注油用オイル:ISO VG10付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1質量(kg)1.4差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311使用空気圧力(MPa)適正:0.62エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)保証期間6ヶ月エアーインレット(インチ)1/4RoHS指令(10物質対応)対応無負荷空気消費量(m3/min)0.12ハンマータイプジャンボハンマー
1/2 ショートインパクトレンチ SMT1/2 ショートインパクトレンチSMT
26,980税込29,678
1台
当日出荷
小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
エアインパクトレンチ パオックエアインパクトレンチパオック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容インパクト用ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)2.2材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)114プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×68
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)日本ニューマチック工業
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
KW-230P用 部品 空研KW-230P用 部品空研
17税込19
1個
4日以内出荷
超軽量エアインパクトレンチ SK11超軽量エアインパクトレンチSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)145質量(kg)1.1最大トルク(N・m)510無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900空気消費量(L/min)650空気取入口Rc1/4ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16調整機能強さ:左右3段階
12.7sq.インパクトレンチ KTC12.7sq.インパクトレンチKTC(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500最大トルク(N・m)680付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
1/2アングルインパクトレンチセット JTC1/2アングルインパクトレンチセットJTC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678
12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
58,980税込64,878
1台
当日出荷
19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800最大締付トルク(N・m)880付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマーエアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570付属品プラグR1/4(PT1/4)トラスコ品番447-1911質量(kg)1.2空気消費量(L/min)136使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
KW-20PI用 部品 空研KW-20PI用 部品空研
17税込19
1個
4日以内出荷
エアーインパクトレンチ WIZ'AエアーインパクトレンチWIZ'A
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'Aエアーインパクトレンチセット 310N・mWIZ'A(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)114使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ モノタロウエアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプモノタロウ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅60×高さ237全長(mm)237質量(kg)1.16タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)27~231使用エアーホース内径(Φmm)9.5
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
最大出力トルク(N・m)右回転:732、左回転:922質量(kg)1.8差込角(mm)12.7
1/2 ミニエアーインパクトレンチ JTC1/2 ミニエアーインパクトレンチJTC(1件のレビュー)
29,900税込32,890
1個
当日出荷
最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)949仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
97,980税込107,778
1台
当日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大締付トルク(N・m)1600付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマーエアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
67,980税込74,778
1台
当日出荷
薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大締付トルク(N・m)250付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ SIGNET(シグネット)1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチSIGNET(シグネット)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
質量(kg)1.1
SI インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)SI インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBGSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
強力型エアインパクトレンチ SK11強力型エアインパクトレンチSK11(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)677最大締付トルク(N・m)677実用トルク範囲(N・m)350~400付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm質量(kg)2.57差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194最高使用圧力0.6MPa空気消費量(L/min)800
25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ) KTC25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)KTC
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600最大トルク(N・m)1900付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大締付トルク(N・m)1200トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
36,980税込40,678
1台
当日出荷から63日以内出荷
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
79,980税込87,978
1台
欠品中
強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大トルク(N・m)1220トラスコ品番756-3221長さ(mm)193質量(kg)2.1騒音レベル(dB(A))88.7差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応打撃サイクル(回/min)1220再生紙使用マーク適合

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ