絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 480
  • 12(4)
  • 50(4)
  • 68.6(4)
  • 100(3)
  • 200(4)
  • 250(6)
  • 330(4)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 500(4)
  • 650(8)
  • 850(7)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
  • 1800(4)
  • 2033(4)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
250(6)
450(7)
480
650(8)
850(7)
1200(6)
1370(14)
1491(7)
1800(4)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)135全高(mm)174質量(kg)0.97空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.15空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.15空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)198質量(kg)1.15差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)135全高(mm)174質量(kg)0.97空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ