絞り込み
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,402)
- 日本ニューマチック工業(348)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(331)
- ベッセル(322)
- NSK(ナカニシ)(220)
- エスコ(216)
- 不二空機(170)
- 空研(170)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(155)
- BAHCO(バーコ)(136)
- 瓜生製作(112)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(96)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る

エアーハンマー(六角軸)
AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。六角対辺(mm)10
ソケットセット
AIRREX(アネスト岩田)(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
DIY用ベルトサンダー
AIRREX(アネスト岩田)¥12,980税込¥14,2781台欠品中「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
エアーハンマー
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59打撃数(min-1[打撃/分])5000コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
サンドブラスタ用スタンド
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
ニードルスケーラー
AIRREX(アネスト岩田)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。ニードル数19本ニードル(mm)Φ3
インパクトレンチ
AIRREX(アネスト岩田)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。用途普通乗用車のタイヤ交換等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分空気消費量(L/min)150ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)330打撃数(min-1[打撃/分])800能力ボルトM16
エアーソー
AIRREX(アネスト岩田)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本本体質量(kg)0.6空気消費量(L/min)170切断能力(mm)軟鋼板3最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70無負荷ストローク数(min-1)10000
スクリュードライバー
AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ 小ねじ向け 正転・逆転切り替え可能 インパクトタイプ ドライバービット付き(+、-)用途ねじの締め付けや緩め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体質量(kg)0.9空気消費量(L/min)180チャック寸法(mm)6.35寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155トルク(N・m)54
エアーダブルアクションサンダー
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100空気消費量(L/min)330最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
エアーラチェットレンチ
AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
エアレックス スクリュードライバー
AIRREX(アネスト岩田)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷常圧用スクリュードライバー。圧力調整ツマミ付で、正転・逆転機能付。用途建築・内装現場で石膏ボードや天井材などの建材を壁や下地に固定する作業に。付属品ビット2本(プラス・マイナス)仕様【チャック方式】ビットスリーブ型全長(mm)187質量(g)900タイプストレートタイプ・小ネジ向け無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35(六角軸)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ミニラチェット
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。付属品カプラ(オス)質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5トルク(N・m)20コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6
ブレードセット
AIRREX(アネスト岩田)¥2,498税込¥2,7481セット(5枚)当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能。 アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください。セット内容鉄工用(約24山/inch)×3本、木工用(約18山/inch)×2本
エアーインパクトレンチ
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。女性でも扱いやすいコンパクト設計 メーカー最少・最軽量 ツインハンマー構造用途軽自動車・普通自動車のタイヤ交換に寸法(mm)131×65×211質量(kg)1.25空気消費量(L/min)135能力ボルト径M16ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)350打撃数(min-1[打撃/分])1200
エアーネイラー&ステープラー
AIRREX(アネスト岩田)(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
ミニダブルアクションサンダ
AIRREX(アネスト岩田)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷小型のミニダブルアクションサンダです。パッドサイズΦ50となります。用途小型のミニダブルアクションサンダです。材質スチールパッドサイズ(mm)50
スクリュードライバー
AIRREX(アネスト岩田)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷常圧用スクリュードライバーです。圧力調整ツマミ付です。正転、逆転機能付です。トラスコ品番578-7133全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気方式後方ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)小ねじ向け